Allgemeine Befestigung

Für Befestigungen, die keine spezielle Zulassung erfordern, bietet Würth ein breites Spektrum an Dübeln. Diese geben Lampen, Spiegeln, Sockelleisten, Vorhangschienen, Bildern, Handtuchhaltern, Blumenampeln, Bewegungsmeldern, Rauchmeldern oder leichten Regalen sicheren Halt und lassen sich sehr einfach verarbeiten.

TOP-PRODUKTE FÜR DIE ALLGEMEINE BEFESTIGUNG

 

Produktvideo

 

Der Flüssigdübel WIT-FIX ist nahezu unabhängig von Bohrloch, Baustoff und Schraube absolut universell einsetzbar. Durch seine hohe Klebekraft und seine leicht expandierende Eigenschaft eignet sich WIT-FIX von Würth besonders gut für ausgebrochene oder zu groß gebohrte Bohr-
löcher und ebenso gut für kritische oder marode Untergründe wie sie z. B. im Altbau oft vorkommen.

Einfachste Handhabung

  • Schnelle, einfache Anwendung mit absolut zuverlässigem Halt
  • Geringe Wartezeiten, da schnelle Aushärtung von 3 bis 5 Minuten bei Raumtemperatur
  • Schrauben können direkt und ohne weiteren Dübel in die ausgehärtete Masse eingedreht werden.
  • Mit Siebhülse auch in Lochsteinen und Plattenwerkstoffen einsetzbar.
  • Oberflächenbündige Demontage möglich
  • Ausgehärtete Masse ist schleifbar und überstreichbar, eignet sich optimal als Reparaturmasse zum Ausbessern von ausgebrochenen Bohrlöchern und Holzwerkstoffen.

 

Die angebrochene Kartusche kann mit einem neuen Statikmischer wiederverwendet werden.

 

Anwendungen

Geeignet zur Befestigung von:

  • Gardienenschienen, leichten Regalen, Bilderrahmen, u. ä.
  • Spiegeln, Handtuchhaltern, u. ä.
  • Lampen, Bewegungsmelder, Rauchmelder, u. ä.

 

Nicht geeignete Anwendungen

  • Wenn hohe Traglasten gefordert werden oder schwere Bauteile befestigt werden sollen
  • Für zulassungsrelevante Befestigungen
  • Durchsteckmontage

WEITERE PRODUKTE FÜR DIE ALLGEMEINE BEFESTIGUNG