ZEBRA Werkzeugkampagne

22.08.14

Würth-Kunden können jetzt ZEBRA® Werkzeug unverbindlich 4 Wochen lang testen

Der Marktführer für Montagetechnik vertreibt seit über 30 Jahren Werkzeuge der Marke ZEBRA®, die für höchste Perfektion steht. Pfiffige Problemlösungen, perfekte Ergonomie, herausragende Leistungsstärke und höchste Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Funktionalität und Standzeit zeichnen die Premium-Produkte aus, die Würth in seinen hauseigenen Test- und Prüflabors praxisnahen Dauertests unterzieht.

Würth regt nun zum Ausprobieren an und tritt den Beweis an. So können Kunden ZEBRA Werkzeug 4 Wochen hindurch unverbindlich testen und dem Härtetest der täglichen Anwendung unterziehen. Bei Unzufriedenheit gewährt Würth ein Rückgaberecht „ohne Wenn und Aber“ gegen Gutschrift. Das Angebot gilt bis 31.12.2014.

Im Rahmen der Werbekampagne hat Würth unter anderem einen umfassenden Katalog mit über 1.200 Werkzeugen herausgebracht.

Werkzeugwochen in den 39 Würth Kundenzentren.

Von 15. September bis 3. Oktober veranstaltet Würth in seinen Kundenzentren österreichweit Werkzeugwochen mit zahlreichen Sonderangeboten. Mit seinem eng geknüpften Niederlassungsnetz bietet das Unternehmen besondere Kundennähe, eine breite Produktpalette an gängigen Mitnahmeprodukten und verspricht ein ausgezeichnetes Einkaufserlebnis.