Beschläge Rechner
Wie viele Scharniere werden bei Türgröße x und Gewicht x benötigt? Welches Ta-Maß, welche Montageplatte bei Türauflage x verwenden? Die Suche hat ein Ende mit dem Beschläge Rechner.
Welche Produkte sind berücksichtigt?
Es sind alle Tiomos Scharniere aus dem Würth-Sortiment integriert.
Zu den Produkten
Wie funktioniert das Berechnungstool?
Sie können somit entweder nach Kategorie oder Anwendungsfall das passende Tiomos Scharnier suchen oder auswählen (In Österreich lieferbares Bohrbild ist 52/5,5). Auf dem Reiter des Konfigurators können die ausgewählten Parameter im Notizfeld um eigenen Text ergänzt und mit einem Knopfdruck (fertig eingestellt) „Drucken“ auf einer Seite ausgedruckt werden.
Zum Beschläge Rechner
Was sind Tiomos Scharniere?
Ein Scharnier für die Tür zur Zukunft:
- Höchste Stabilität
- Integrierte Dämpfung
- Pures Design
Der Schließvorgang erfolgt in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos. Größe und Gewicht der Türe spielen dabei keine Rolle.
Zum Tiomos Scharnier