Kabelschott RK I
Schottsystem für die Abschottung von Einzelleerrohren und Leerrohrbündeln bis ø 125 mm bei Massivwänden und - Decken und leichten Trennwänden. Bis EI 120.
Zur Neuinstallation werden benötigt |
---|
4.1 Rohrmanschette RK I |
Ihr Ansprechpartner für | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Region 1 | Markus Reichhard | markus.reichhard@wuerth.at | 0676/8242-6592 |
Region 2 | |||
Region 3 | Pascal Habel | pascal.habel@wuerth.at | 0676/8242-6569 |
Markus Schneeweis | markus.schneeweis@wuerth.at | 0676/8242-6597 | |
Region 4 | Ruben Romanov | ruben.romanov@wuerth.at | 0676/8242-6249 |
Region 5 | Armin Kröss | armin.kroess@wuerth.at | 0676/8242-6229 |
Systembeauftragter Brandschutz | Alfred Duschek | alfred.duschek@wuerth.at | 0676/8242-6562 |
spezialisten
Seminare zum Thema Brandschutz für Anwender Zurück zur Schott-System-Auswahl