Kundenzentrum Graz Straßgang

Weiberfelderweg 3
A - 8054 Graz / Straßgang
Tel.: +43 5 08242 2760
Fax: +43 5 08242 5 2760
e-mail: graz-strassgang@wuerth.at

Leitung Kundenzentrum:
Ingrid Trummer

Öffnungszeiten:
Mo - Do: 07:00 bis 17:00
Fr.:         07:00 bis 13:30


Wegbeschreibung:
Aus Wien kommend:
A 2 Südautobahn - Richtung Graz West - Abfahrt Graz Seiersberg

Aus Klagenfurt kommend:
A 2 Südautobahn - Richtung Graz West - Abfahrt Graz Seiersberg

Aus Slowenien kommend:
A 9 Pyhrnautobahn - Abfahrt Graz Seiersberg

... weiter:
im ersten Kreisverkehr die 3. Ausfahrt Richtung Strassgang - geradeaus bis zum zweiten Kreisverkehr, 3. Ausfahrt (unter der Autobahnbrücke durch) - geradeaus bis zur ersten ampelgeregelten Kreuzung - rechts abbiegen Richtung Graz Zentrum - geradeaus über Fußgängerübergang bis zur nächsten ampelgeregelten Kreuzung - links abbiegen in den Weiberfeldweg (zwischen Hofer u. McDonalds).

Aus Salzburg kommend:
A 9 Pyhrnautobahn - nach dem Plabutschtunnel Abfahrt Graz - im Kreisverkehr 3. Ausfahrt Richtung Graz Strassgang - es folgt ein zweiter Kreisverkehr - 2. Ausfahrt Richtung Graz Strassgang (Kika Center) in die Kärntnerstraße - geradeaus bis zur 2. ampelgeregelten Kreuzung - rechts abbiegen in den Weiberfeldweg (zwischen Hofer u. McDonalds).


Es betreuen Sie:

Harald Stagl

Verkaufsberater Kundenzentrum
DW: 2764
e-mail

Ingrid Trummer

Leitung Kundenzentrum
DW: 2761
e-mail

Jürgen Wade

Verkaufsberater Kundenzentrum
Stellvertreter Leitung
DW: 2762
e-mail

Stephanie Wallner

Verkaufsberaterin Kundenzentrum
DW: 2763
e-mail