Pressemitteilung

30.03.2012

Fest verankert mit Würth

An Betonverankerungen mit dem Würth Schraubanker W-SA ist nichts zu rütteln: Sie garantieren im Mittel- und Schwerlastbereich für festen Bestand im gerissenen und ungerissenen Beton.

Eingesetzt werden kann der Würth Schraubanker W-SA für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung. Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden.
 

Garantiert beständige Befestigungen

Der Schraubanker ist geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken oder Pfetten.Der Dübel zeichnet sich durch hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände sowie die schnelle und einfache Montage durch Eindrehen des Schraubankers mittels Durchsteckmontage in das Bohrloch aus. Dem Anwender entstehen keine Wartezeiten, die Belastbarkeit ist unmittelbar gegeben. Darüber hinaus entstehen nahezu keine Spreizwirkungen, wodurch kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden können. Auch die komplette, einfache und schnelle Demontage ist gewährleistet.
 

Verankerung durch Formschluss
 

Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein. Der verzinkte Stahl weist die Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012 auf. Die Bemessung erfolgte nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren A. Der Feuerwiderstand ist im Technical Report TR 020 zur Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit festgehalten.
 
Foto: Schraubanker W-SA (300 dpi)