Pressemitteilung

09.05.2011

Flexitec – Hochergonomische Sicherheitsschuhe

An die Sicherheitsausrüstung der Mitarbeiter, insbesondere an die Sicherheitsschuhe, müssen heute hohe ergonomische Anforderungen gestellt werden. Denn mit sicherheitstechnisch und ergonomisch abgestimmten Produkten wird ein entscheidender Beitrag zur langfristigen Gesunderhaltung der Mitarbeiter geleistet. Auf diese Anforderung hat Würth reagiert und den Flexitec Sicherheitsschuh ins Programm genommen.

 

Die Innovation dabei:

 

Die neuen Sicherheitsschuhe verfügen über eine Federstahleinlage in der Sohle. Diese bewirkt, dass sie sich im Gegensatz zu herkömmlichem Schuhwerk auch nach langer Tragezeit nicht durchbiegt. Für einen hohen Tragekomfort wurde zudem die Prägung der Federstahlsohle dem Fußballen nachempfunden. Der Schaft der Schuhe besteht jeweils aus einer hochwertigen Leder-Textil-Kombination. Mit diesen Produktmerkmalen entsprechen die neuen Würth Sicherheitsschuhe in hohem Maße den aktuellen orthopädischen, ergonomischen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Der neue Sicherheitsschuh ist ein patentiertes Produkt der Würth Marke MODYF.

Flexifuss (300dpi)

 Wenn sich die Sohle konventioneller Schuhe im Laufe der Zeit mehr und mehr in Querrichtung durchbiegt, ändert sich die Verteilung der Lastübertragung vom Fuß zum Fußboden auf ungünstige Weise. Denn das Körpergewicht muss dann von einer wesentlich kleineren Kontaktfläche zwischen Sohle und Fußboden übertragen werden. Eine kleinere Kontaktfläche bedeutet aber mehr punktuelle Belastung des Fußes sowie weniger Stabilität beim Gehen beziehungsweise Stehen. Bei den neuen Flexitec-Sicherheitsschuhen von Würth tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Denn eine Federstahleinlage in der Sohle verleiht den Schuhen so viel Querstabilität, dass sie sich nicht mehr durchbiegen können. Ein sicherer Stand, ein sicherer Tritt beim Laufen sowie eine Schonung der Gelenke sind die Folge. Außerdem verhindert die größere Auftrittsfläche eine zu hohe Belastung des Vorderfußes. Dies fördert im Ergebnis eine gesündere Körperhaltung. Andererseits ist die Federstahleinlage der Sohle in ihrer Längsrichtung so flexibel, dass sie das natürliche Abrollen des Schuhs während des Laufens nicht behindert. Im Gegenteil: Sie optimiert die Kraftübertragung zum Fußboden. Die Folge sind ein geringerer Kraftaufwand beim Laufen und damit deutlich verringerte Ermüdungserscheinungen.

 
 Flexitec Halbschuh (300dpi)
 

Würth bietet die neuen Sicherheitsschuhe mit Flexitec-Technologie aktuell als Sandale, Halbschuhe und Stiefel in S2 und S3 jeweils in den Größen 36 bis 48. Zudem verfügen die Schuhe über eine robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich für eine höhere Lebensdauer.

Weitere wichtige Produktmerkmale sind das schnelltrocknende Textilfutter, die weitgehend hitzebeständige und abriebfeste Gummilaufsohle mit griffigem Profil sowie die durchtrittsichere Zwischensohle. Letztere ist aus einem speziellen Textilmaterial gefertigt, das eine hohe Flexibilität
aufweist und einen verbesserten Schutz vor der Fußbodenkälte bietet.
 

 

 

 

 

 

Flextec-Schuh durchleuchtet (300dpi)

Flexitech Stiefel (300dpi)