Pressemitteilung
23.02.2011
Reiche Würth-Produktvielfalt auf der BWS-Messe
Würth präsentiert auf der 32. Internationalen Fachmesse für Fertigungsbedarf, Holzbe- und –verarbeitung, Eisenwaren, Werkzeug, DIY-Bedarf, Schloss & Beschlag neue und etablierte Produkte.
Der Montageprofi wird auf der Messe für Holzbranchen und den Eisenwarenhandel mit einem rund 500m² großen Messestand und Qualitätsprodukten aus dem Fachbereich vertreten sein.
Was die Besucher erwartet
In erster Linie ist man stolz, auf der Messe einige Neuheiten des Sortiments zu präsentieren. Dazu zählen auch die von Würth vertriebenen Produkte des österreichischen Beschlägeherstellers GRASS, ein Unternehmen, das zum Würth-Konzern gehört. Unter anderem werden das Tiomos-Band mit integriertem Dämpfer, sowie die 3D-verstellbaren Dynapro- und Dynamove-Unterflurauszüge der Marke GRASS vorgestellt.
Aus eigenem Haus stammen Arbeitsschutzprodukte und Arbeitskleidung der Marke Modyf, die live am Stand vorgeführt werden. Darunter befindet sich eine nennenswerte Neuheit: die sogenannte Flexotec-Sohle. Sie wird in Arbeitsschuhe integriert um den „Dachrinneneffekt“, der bei herkömmlichen Arbeitsschuhen eine Fehlstellung des Fußes verursachen kann, zu verhindern.
Ein Messestand mit Interaktion und Demonstration
Eines der Highlights ist das Online-Planungstool, das am Würth-Messestand live demonstriert wird und von den Besuchern vor Ort getestet werden kann. Über dieses Tool sind zum Beispiel Holzladen und Korpen nach Maß einfach zu bestellen. Die Artikel werden seit dem Ausbau des Angebots an Halbfertigkeiten vermehrt angeboten und können über diese Plattform optimal konzipiert und vertrieben werden.
Schraube um Schraube
Eindrucksvolle Demos gibt’s auch von der vor zwei Jahren eingeführten, neuen Generation der ASSY-Schraube, der Holzbauschraube ASSY 3.0. Es wird gezeigt, wie die Schraube das Spalten des Holzes verhindert und wie eine optimale Kraftübertragung durch den besonderen Antrieb der Schraube funktioniert. Das Würth-Qualitätsniveau wird schlussendlich durch die zusätzliche, gesundheitsschonende Zink/Nickel-Beschichtung und die hohe Korrosionsbeständigkeit erreicht.
Von Nägel und Klebern
Vorgestellt wird auf dem Messestand auch der Kraftkleber XPress500. Die Besucher können sich von der hervorragenden Festigkeit beim Verkleben nahezu aller Werkstoffe überzeugen. Daneben macht der Tiga Wood-Kombinagler von sich reden, eine Maschine, die sowohl Hafter als auch Nägel verarbeiten kann. Sie wird für Flachdach- und Fassadenbau eingesetzt. Als Komplettanbeiter bietet Würth für deisen Bereich auch entsprechende Dichtungsbänder, z.B. für die Abdichtung von Sandwichpanelen. Die Artikel werden ebenfalls auf der Messe gezeigt.
Die weiteren Highlights
Platz finden auf den 500 m² großen Stand zudem Luft- und Winddichtsysteme sowie das Lagersystem ORSY, das samt Scanner-Lösung mit Verbindung zum funktionellen Online-Shop vorgestellt wird. Im Baubereich werden die biegesteife Rahmenecke für den Hallenbau und die unter Heißluft verschweißbaren Dachunterspannbahn ERS nach ÖNORM 4119 präsentiert.
Die weiteren Fakten
Die Messe findet vom 23. Bis 26. März 2011 im Messezentrum Salzburg, statt. Den Würth-Stand findet man in Halle 02, Stand 417.