Pressemitteilung

22.07.2011

Sechsteiliges ZEBRA Ratschen-Doppelgelenk-Schlüsselset 50 Jahre Werkzeuge bei Würth

Bereits seit 50 Jahren bietet Würth für Handwerk und Industrie eine breite Palette an hochqualitativen Werkzeugen. Im Jubiläumsjahr hat das Unternehmen eine Reihe von Werkzeug-Sondereditionen ins Programm genommen, die zu attraktiven Konditionen angeboten werden.

Aktuelles Jubiläumsprodukt ist ein sechsteiliges ZEBRA Ratschen-Doppelgelenk-Schlüsselset in limitierter Auflage. Durch seine Ratschenfunktion mit „Powerdrive“ und dem Doppelgelenk eröffnet das Werkzeug völlig neue Einsatzgebiete für Arbeiten, die unter beengten Platzverhältnissen durchzuführen sind. Dazu kombinieren die Ratschen-Doppelgelenk-Schlüssel einen herkömmlichen Maulschlüssel auf der einen Seite mit einem Ratschen-Ringschlüssel auf der anderen Seite. Da der Ratschen-Ringschlüssel über ein stabiles Doppelgelenk mit dem robusten Griff des Werkzeugs verbunden ist, kann die Ringseite bei Bedarf stufenförmig abgewinkelt werden und trotzdem hohe Kräfte übertragen. Dadurch lassen sich mit den Schlüsseln auch solche Schraubstellen erreichen, die hinter Hindernissen wie Kanten oder anderen Schrauben liegen.

Die neuen ZEBRA Ratschen-Doppelgelenk-Schlüssel weisen eine Reihe innovativer Produktmerkmale auf. So verfügt die Ringseite der Schlüssel über eine feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen. Daraus resultiert ein geringer Rückdrehwinkel von nur 5 Grad – ein wesentlicher Aspekt beim Arbeiten unter beengten räumlichen Verhältnissen. Ein weiteres, entscheidendes Produktmerkmal liegt im Powerdrive-Antrieb des Ringschlüssels: Auf diese Weise erfolgt die Kraftübertragung auf die Schraube oder Mutter vor allem an den Seitenflächen des Außensechskants, was dessen Kanten deutlich schont. Dadurch lassen sich problemlos alte Schrauben und Muttern mit abgerundeten Kanten wieder an denen konventionelle Ring- und Maulschlüssel abrutschen, lösen.

Zum Lieferumfang des Jubiläumsangebots von Würth gehören insgesamt sechs ZEBRA Ratschen-Doppelgelenk-Schlüssel in den Schlüsselweiten 8, 10, 12, 13, 17 und 19 mm. Zur einfachen und komfortablen Aufbewahrung werden die Werkzeuge in einem praktischen und wiederverschließbaren Halter aus Kunststoff geliefert.
 

 

 

 

 

 
Würth-Ratschenschlüsselset (300dpi)