Pressemitteilung

27.02.2010

Unterstützung für gute Luft und Sicherheit

Würth präsentiert Klimaservicegeräte Coolius 1000 und 2000 sowie umfassendes Zubehör

Böheimkirchen, Februar 2010 – Nicht nur an heißen Sommertagen, sondern auch bei den derzeit herrschenden feuchten winterlichen Temperaturen übernimmt eine Klimaanlage nicht nur Wohlfühlfunktionen. Da durch ihren Einsatz auch der Feuchtigkeitsniederschlag an den Fenstern weicht, spielt sie in Sachen guter Sicht und Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle. Doch jedes System ist nur so gut, wie die Wartung, die ihm zukommt. Aus diesem Grund präsentiert die Würth Online World GmbH (WOW!) zur neuen „Klimasaison“ zusätzlich zu zwei neuen Klimaservicegeräten, auch Plakate, mit denen die Werkstätten bei der Werbung Richtung Endkunde unterstützt werden.

Im Mittelpunkt stehen die beiden neuen Klimaservicegeräte Coolius 1000 und Coolius 2000, mit denen die bisherigen Systeme Coolius 20 kg Data und 7 kg Mobil weiter entwickelte Nachfolger finden. Um den Werkstattkunden auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Wartung der Klimaanlagen hinzuweisen erhalten die Werkstätten außerdem Unterstützung in Form von Plakaten.

Die professionellen Coolius-Geräte sind bedienerfreundlich, handlich und zuverlässig und sorgen schnell für ein gutes Klima – auch zwischen Werkstattmitarbeiter und Kunden. Denn durch die schnellen Servicegänge der beiden vollautomatischen Geräte bleibt dem Werkstattmitarbeiter mehr Zeit um im Dialog mit dem Autofahrer Nähe zum Kunden aufzubauen und ihm die Kompetenz und den Service des eigenen Un-ternehmens unter Beweis zu stellen.

Mit dem Coolius 2000 wird ein Klimaservicegerät geboten, das dank seiner vollautomatischen Funktionsweise und seines umfangreichen Einsatzspektrums eine schnelle, komfortable und einfache Lösung für den Klimaanlagenservice bei Pkw, kleinen Transportern und Lkw darstellt. Dank einer umfangreichen Datenbank auf einer updatefähigen Chipkarte stehen jederzeit die Füllmengen-Solldaten für den Pkw-Bereich zur Verfügung. Mit dem integrierten Thermo-Drucker können Mehrfachdrucke erstellt werden. Das Gerät verfügt über einen 20 Kilogramm fassenden Kältemittelspeicher. Durch eine prozessorgesteuerte vollautomatische Ventilsteuerung ist die Spülung mit flüssigem Kältemittel im Kreislauf möglich. Das dafür notwendige Flushing-Set ist als Zubehör erhältlich. Auch die Befüllung mit UV-Additiv erfolgt beim Coolius 2000 vollautomatisch. Zeitsparend wirkt sich die Fire & Go-Vorrichtung aus, mit deren Hilfe ein gesamter Arbeitsgang, automatisch ausgeführt werden kann. Darüber hinaus verfügt das Coolius 2000 über eine neuartige Wagenkonstruktion, die die Arretierung der Kältemittelwaage beim Transport erübrigt und dadurch den Einsatz in der Werkstatt weiter vereinfacht.

Das Klimaservicegerät verfügt des weiteren über eine leistungsfähige, zweistufige Vakuumpumpe mit 90 Liter/Minute, einem Temperatur-Messfühler mit einer sechs Meter langen Leitung sowie einer Tankdruckan-zeige des Kältemittels.

Auch das kleine kompakte Klimaservicegerät Coolius 1000 – mit den Maßen 50 x 45 x 90 cm - arbeitet vollautomatisch und wird so auch den Ansprüchen der Werkstattprofis gerecht. Das wahlweise mit und ohne Drucker lieferbare 75 Kilogramm leichte Gerät verfügt über einen zehn Kilogramm umfassenden Kältemittelspeicher sowie einer Vakuumpumpenleistung von 90 Litern pro Minute. Die Befüllung mit dem UV-Additiv erfolgt hier problemlos über Kartuschen.

Durch die neuartige, stoßgedämpfte Waagenkonstruktion ist dieses Gerät mobil und auch für den dauernden Einsatz im Servicemobil geeignet. Das Coolius 1000 verfügt ebenfalls über eine updatefähige Datenbank für Pkw.
 

Klimarelevante Daten und Füllmengen
Per Klimaservice-CD stellt WOW! der Werkstatt alle klimarelevanten technischen Daten und Füllmengen zur Verfügung. Durch ein zusätzliches Kältemittelanalysegerät kann darüber hinaus die Zusammensetzung des Kältemittels in der Fahrzeugklimaanlage ermittelt werden. Durch den zukünftigen Einsatz neuer Kältemittel wird das Analysegerät in Zukunft ein wichtiger Bestandteil in der Werkstatt werden.

Würth Wartungskits sind für den Service nach 100 Betriebsstunden erhältlich. Damit kann die Wartung durch den Würth Techniker schnell und einfach durchgeführt werden. Genau abgestimmt sind die Klima-servicegeräte auf das Diagnosegerät WOW! Snooper. In Kombination kann eine OBD-Diagnose der Klimaanlage durchgeführt werden, mit der im Vorfeld einer Wartung weitere Erkenntnisse über den aktuellen Zustand des Systems ermittelt werden können. Unterstützung erfahren die Anwender der WOW! Klimaser-vicegeräte nicht nur durch praxisorientierte Trainings und die Würth Hotline, sondern auch den Technischen Außendienst, der im Bedarfsfall einen Vor-Ort-Service bietet. Optimal abgerundet wird das Angebot durch eine umfangreiche Palette an Zubehör, Ersatzteilen sowie Service- und Verbrauchsmaterialien des Würth Vertriebs!

Weitere Informationen

Würth / DiaTec  
Tschida Michael 
Würth Str. 1 
0676 8242 4141