Pressemitteilung

05.12.2011

Vielseitig einsetzbarer Winkelschlüsselsatz als Jubiläumsangebot: 50 Jahre Werkzeuge bei Würth

Bereits seit 50 Jahren bietet Würth für Handwerk und Industrie eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Werkzeugen. Neben der Produktqualität konzentriert sich Würth im Rahmen seines Werkzeugangebotes auf vielfältige Serviceleistungen und eine hohe Prozessqualität. Hierzu zählen in erster Linie die Kundennähe, die Beratungsqualität und ein breites Instrumentarium an Qualitätssicherungssystemen, die dem Kunden ein hohes Maß an Investitionssicherheit bieten. Im Jubiläumsjahr hat das Unternehmen eine Reihe von Werkzeug-Sondereditionen entwickelt, die zu attraktiven Konditionen angeboten werden.

Jubiläumsangebot

Aktuelles Jubiläumsprodukt ist der vielseitig einsetzbare Winkelschlüsselsatz. Er enthält insgesamt neun verschiedene Winkelschlüssel in der Größe von 1,5 bis 10 mm und deckt somit die gängigen Größen ab. Alle zugehörigen Winkelschraubendreher wurden in einem innovativen Produktdesign gestaltet, das die praktische Handhabung deutlich vereinfacht. Dazu zählen ein integrierter Festhaltering für Schrauben mit Innensechskant sowie das Kugelkopfdesign, das das Arbeiten unter einem Winkel bis zu 25 Grad erlaubt. Dabei bewirkt der Festhaltering eine Klemmung zwischen Schlüsselkopf und Schraubenkopf und realisiert auf diese Weise einen Selbsthalteeffekt für die aufgesteckte Schraube. Das Kugelkopfdesign bietet dagegen den Vorteil, den Schlüssel auch schräg im Schraubenkopf ansetzen zu können. Auf diese Weise sind Verschraubungen mit diesen Winkelschlüsseln selbst dann noch möglich, wenn konventionelle Werkzeuge aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht mehr eingesetzt werden können.

Der neunteilige Winkelschlüsselsatz von Würth enthält Stiftschlüssel für die gängigen Größen und ist dadurch auf universelle Schraubarbeiten für verschiedenste Anwendungen abgestimmt. Durch die hochwertige Materialauswahl sind die Werkzeuge sehr robust gebaut und außerdem in hohem Maße unempfindlich gegenüber Korrosion und dem Einfluss von Chemikalien, was insbesondere in Kfz-Betrieben von großer Bedeutung ist. Würth liefert seinen neunteiligen Winkelschlüsselsatz zusammen mit einer innovativen Halterung aus Kunststoff. Diese lässt sich leicht öffnen und erlaubt so die einfache Entnahme beziehungsweise die einfache Befestigung der Schlüssel. Für eine hohe Übersichtlichkeit sind die einzelnen Steckplätze mit der jeweiligen Schlüsselgröße beschriftet. Da zudem die Steckplätze in ihrer Größe auf den zugehörigen Schlüssel abgestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr auf ein Minimum reduziert. Als aktuelles Jubiläumsprodukt ist das neunteilige Winkelschraubendreherset in einer speziell für diesen Zweck designten ZEBRA-Kartonage verpackt.

Gerade im Angebotsbereich der Werkzeuge spielen für Handwerk und Industrie Qualität und Kundennähe eine herausragende Rolle. Mit seinem dichten Netz an Niederlassungen und mehreren Tausend qualifizierten Außendienstmitarbeitern kann Würth für den Kunden schnelle Reaktionszeiten gewährleisten. Die Produktqualität wird durch eine strenge Wareneingangskontrolle, die Kontrolle in eigenen, akkreditierten Prüflabors und durch ein ausgeklügeltes Qualitätssicherungssystem sichergestellt. Das Unternehmen betreibt ein weltweites Netzwerk von Prüflabors mit hochwertiger Ausstattung und kompetenten Qualitätsverantwortlichen, die sich lokal und global für die Sicherstellung aller Qualitätsansprüche einsetzen. Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit externen Prüfstellen, um die Erfüllung von nationalen und internationalen Normen und von Würth-eigenen Spezifikationen auch von dritter Seite bestätigen zu lassen. Dabei bezieht sich die Qualitätsphilosophie nicht nur auf die Produktqualität, sondern auch auf die Prozesse, die im Unternehmen stattfinden.


Würth Winkelschlüsselsatz (300dpi)