Pressemitteilung
02.05.2012
Vielseitig, leistungsstark und präzise: Die neue Schweiß-Anlage MM350 von Würth
Die neue, leistungsstarke Schweißanlage MM 350 mit 4-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung ist das Meistermodell im Schweißsortiment von Würth.
Die Schweißanlage mit 4-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung ist ideal für das Verschweißen von Alu-, Stahl- und Edelstahl-Schweißdrähten. Ob im Metallbau, Stahlbau oder im Landwirtschaftsbereich – das Gerät ist vielseitig einsetzbar und für Materialien unterschiedlichster Stärke geeignet. Vor allem für die Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Maschinenteilen sowie für Transportunternehmen und den landwirtschaftlichen Bereich ist die MM 350 das ideale Universal-Schweißgerät.
Die automatische Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit sowie eine fein abgestufte Schaltung über Grobstufenschalter
und Feinstufenschalter 2 x 12 Stufen bieten eine einfache Bedienung. Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an. Auch die Umschaltung von 2- auf 4-Takt-Punktschweißen ist keine Herausforderung für das Schweißgerät. Auf den Haupttrafo werden fünf Jahre Garantie geleistet.
Schweißen und Oberflächenbehandlung leicht gemacht
Würth bietet seinen Kunden die Gelegenheit, sich von den Vorteilen des neuen Schweiß-Verfahrens in den Kundenzentren persönlich zu überzeugen und die Geräte zu testen.
Die ganztägigen Infoveranstaltungen finden in den Würth-Kundenzentren statt, unter anderem an folgenden Terminen:
• 21.6.2012: Kundenzentrum Klagenfurt
Schleppe Platz 7, 9020 Klagenfurt, Tel.: +43 5 08242 2720
• 26.9.2012: Kundenzentrum St. Pölten
Porschestraße 23 a, 3100 St. Pölten, Tel.: +43 5 08242 2700
Das Universalgerät: Die Schweißanlage MM 350 (
300dpi)