Abschlussarbeiten
Reinigen der Teile
Womit reinige ich Metalloberflächen ohne Schlieren zu bekommen?
Der Würth IPA-Reiniger hinterlässt keine Flecken oder Schlieren auf blanken Metall- oder Glasoberflächen, da das Produkt nach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei verdunstet. Mehr zum Würth IPA-Reiniger lesen Sie in unserem Online-Shop.
Wie reinige ich Edelstahl?
Zur schnellen und einfachen Reinigung von Edelstahl eignen sich spezielle Edelstahlreinigungstücher. Das Würth Edelstahlreinigungstuch entfernt mühelos und schonend Flecken, Fett, Fingerabdrücke, Beläge und starke Verschmutzungen bei fast allen Metallen. Zudem ist es universell einsetzbar und geeignet für die tägliche Pflege. Erfahren Sie mehr zum Würth Edelstahlreinigungstuch in unserem Produktvideo.
Womit kann ich Edelstahl pflegen und dauerhaft schützen?
Das Würth Edelstahlpflegeöl ist ein ein pflegendes und schützendes Öl. Mit dem Edelstahlpflegeöl wird eine gleichmäßig glänzende Oberfläche erzeugt und gleichzeitig ein wasserabweisender Schutzfilm gebildet, der das Nachschmutzen verhindert. Alle weiteren Informationen zum Würth Edelstahlpflegeöl finden Sie in unserem Online-Shop.
Womit kann ich Metallteile einfach entfetten? Wie kann ich Etiketten schnell entfernen?
Hierfür eignet sich der Würth Industrie Clean, mit dem hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl und Fett gelöst werden können. Zudem kann der Würth Industrie Clean zur Entfernung von Klebebandresten, Etiketten und Folienaufklebern eingesetzt werden. Alle Informationen zum Würth Industrie Clean finden Sie in unserem Online-Shop.
Wie reinige ich meine Hände schnell und einfach ohne Wasser auf der Baustelle?
Das Würth Universal-Reinigungstuch eignet sich zur gründlichen und schnellen Reinigung der meisten Oberflächen ohne Wasser, Seife und Bürste. Das Reinigungstuch ist sehr hautverträglich (NSF-zertifiziert) und ideal für Ihren mobilen, täglichen Einsatz. Lesen Sie alle Details zum Würth Universal-Reinigungstuch in unserem Online-Shop.
Gibt es fusselarme Putztücher?
Das Reinigungs- und Poliertuch Microfil führt zu streifen- und fusselfreien Ergebnissen auf glatten Flächen wie Glas, Chrom und Lack. Erfahren sie alles über fusselarme Putztücher in unserem Video im Online-Shop!
Glasreiniger
Gibt es einen materialschonenden und umweltfreundlichen Glas-(Spiegel)-Reiniger?
Ja, der umweltfreundliche ECO Glasreiniger dient dank der erhöhten biologischen Abbaubarkeit der Verringerung von Risiken für Mensch und Umwelt. Die Auszeichnung mit dem europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität. Alle Informationen zum ECO Glasreiniger lesen Sie in unserem Online-Shop und in unserem Produktvideo zur Würth Eco Linie.
Staubsaugen
Was bedeutet die Staubklasse M bei Staubsaugern?
Die Staubklasse gibt an, wieviel Staub das eingebaute Filtersystem des Saugers wieder in die Raumluft abgibt. Bei Staubklasse "L" ist dies mit einem Durchlasswert von 1% angegeben.
Bei der wesentlich höher angesetzten Staubklasse "M" ist dies mit nur noch 0,1% definiert, welche der Staubsauger ISS 40 M erfüllt. Lesen Sie mehr zum ISS 40 M in unserem Online-Shop.
Gibt es Staubsauger, die ich für eine Nass- und Trockenanwendung verwenden kann?
Ja, Würth bietet eine Reihe von Modellen, die auch für die Nassreinigung geeignet sind. Einen Überblick über die Würth Staubsauger und deren Anwendungsgebiete finden Sie in unserer Übersicht zu Nass- und Trockensaugern.
Kann ich den Staubsauger mit meinem Elektrowerkzeug verbinden?
Ja, durch die Steckdose am Staubsauger des ISS 40 M ist dieser auch für den automatischen Betrieb mit Elektrowerkzeug geeignet. Alle weiteren Informationen zum ISS 40 M finden Sie in unserem Online-Shop.
Wie oft muss der Filter meines Staubsaugers gereinigt bzw. gewechselt werden?
Der ISS 40 M besitzt ein automatisches Filterreinigungssystem. Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sekunden automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch). Dadurch ergeben sich lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel und geringe Wartungskosten.
Reinigen der Baustelle
Gibt es einen Müllsack, der für höhere Beanspruchung geeignet ist?
Der Polyethylen-PE Müllsack ist extra stark und eignet sich besonders gut für die Entsorgung von schwereren Materialien. Alle Informationen zum Würth PE-Müllsack finden Sie in unserem Online-Shop.
Gibt es ein Müllsammelsystem für Werkstatt und Baustelle?
Das Würth Entsorgungs-Dreibein mit reißfestem, transparentem 250 Liter-Müllsack in Polyethylen ist durch seinen geringen Platzbedarf und stabiler, praxisgerechter Ausführung optimal geeignet für Werkstatt und Baustelle. Erfahren Sie mehr zum Würth-Entsorgungs-Dreibein in unserem Online-Shop.