ORSYmat®: 24 Stunden Materialverfügbarkeit

ORSYMAT®: AUTOMATENVERSORGUNG FÜR IHRE HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE

Gerade Verbrauchsmaterialien wie persönliche Schutzausrüstung, Werkzeuge oder Maschinen mit unregelmäßigen, nicht planbaren Bedarfen spielen in der Kosten- und Effektivitätsbilanz Ihres Unternehmens eine große Rolle.

Dabei sind es nicht die Materialkosten, die zu Buche schlagen, sondern vielmehr die Beschaffung oder das Fehlen von Hilfs- und Betriebsstoffen, die Ihre Mitarbeiter und Sie viel Zeit und Geld kosten.

Wir bieten hier ein ganzheitliches Konzept zur Bereitstellung von Hilfs- und Betriebsstoffe - von der Belieferung über Lagerung und Bevorratung bis hin zur vollautomatischen Nachbestückung.

Warum Automatenversorgung? Ihre Vorteile:

  • 24 Stunden Warenverfügbarkeit
  • Umfassende Kostenübersicht
  • Höchstmögliche Prozesstransparenz
  • Flexible Sortimentsdefinition
  • Automatische Auftragserfassung
  • Lagerung von hochwertigen Artikeln zugriffsgesichert
  • Freie Vergabe der Zugangsberechtigungen

Benötigen Sie weitere Informationen?

Sie können zwischen unterschiedlichen Systemen wählen – ganz nach Ihren Anforderungen.

orsymat_fp_res_wl2_319_acc
ORSYmat FP - Der Klappenautomat

Optimal für die Lagerung und Bereitstellung verschiedener hochwertiger Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Automatensystem: Den Umfang und Inhalt geben Sie vor. Wir kümmern uns um den Rest.

Für Ihre individuellen Bedürfnisse stehen Ihnen neun Varianten des ORSYmat FP mit bis zu 72 Klappen zur Verfügung.

Die innovative Steuerung kommuniziert direkt mit dem Warenwirtschaftssystem von Würth und erlaubt dadurch eine echtzeitfähige Bestandsführung und Nachbefüllung der Produkte.

Und so einfach funktioniert der ORSYmat FP:

1. Anmelden

2. Produkt entnehmen

3. Nachbestellung wird automatisch ausgelöst

ORSYmat FP
ORSYmat FP
orsymat_hx_res_wl2_319_acc
ORSYmat HX - Der Spiralautomat

Optimal für die Einzelentnahme von stetig nachgefragten Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Arbeitsschutzartikeln

Sortimentsvielfalt, Größe der Artikel sowie Mengenbedarfe können individuell zusammengestellt werden. Mittels unterschiedlicher Ausführungen der Spiralen in Ihren Automaten erhalten Sie eine größtmögliche Flexibilität in den mengenmäßigen Kapazitäten und Auswahlmöglichkeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Modular anbaubar an den ORSYmat FP und ORSYmat DR
  • Ausgabe von Einzelprodukten durch Teilung der Packgrößen
  • Integration einer breiten Vielfalt an Artikeln durch die flexible Anzahl und Größe der Spiralen
  • Lichtsensor kontrolliert die tatsächliche Ausgabe eines Artikels
  • Bis zu 40 Produkte in einem Schrank
  • Bis zu 1.000 Einheiten
ORSYmat HX
ORSYmat HX
orsymat_rt_2_res_wl2_319_acc
ORSYmat RT – Der Rotationsautomat

Optimal für die sicher geführte Ausgabe einer Vielzahl kleiner bis mittelgroßer Artikel, wie z.B. Bohrer, Bits und Schleifscheiben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Individuell mögliche Zusammenstellung gemäß Ihrer Sortimentsvielfalt, Größe der Artikel sowie Mengenbedarfe
  • Ohne Umstruktuierung betriebsinterner Prozesse nahtlos in Ihre Materialversorgung integrierbar
  • Unterschiedliche Ausführungen der Trommelfächer bilden die Grundlage für größtmögliche Flexibilität in den mengenmäßigen Kapazitäten und Auswahlmöglichkeiten
  • 8 bis 48 Fächern pro Ebene
  • Bis zu 384 Artikel in einem Modul/Automat
ORSYmat RT
ORSYmat RT