Brandschutzsteine/-stopfen
Einfaches Abschottungssystem aus gebrauchsfertigen Formteilen, mit intumeszierender(im Brandfalle aufschäumender) Wirkung. Für die Abschottung von Einzelkabeln oder Kabelbündeln. Bei den Brandschutzsteinen können zusätzlich Kabeltrassen, Kunststoff rohre bis 40 mm bzw. Stahlrohre bis max. 88,9 mm Ø durchgeführt werden.
Zur Neuinstallation werden benötigt | Zur Nachinstallation werden benötigt |
---|---|
2.3 Brandschutzsteine 2.3 Brandschutzstopfen 2.3 Brandschutzkitt 1K |
2.3 Brandschutzkitt 1K 2.1 Brandschutzschaum Kombi |
Ihr Ansprechpartner für | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Region 1 | Markus Reichhard | markus.reichhard@wuerth.at | 0676/8242-6592 |
Region 2 | |||
Region 3 | Pascal Habel | pascal.habel@wuerth.at | 0676/8242-6569 |
Markus Schneeweis | markus.schneeweis@wuerth.at | 0676/8242-6597 | |
Region 4 | Ruben Romanov | ruben.romanov@wuerth.at | 0676/8242-6249 |
Region 5 | Armin Kröss | armin.kroess@wuerth.at | 0676/8242-6229 |
Systembeauftragter Brandschutz | Alfred Duschek | alfred.duschek@wuerth.at | 0676/8242-6562 |
spezialisten
Seminare zum Thema Brandschutz für Anwender Zurück zur Schott-System-Auswahl