Porschestraße 23 a
A - 3100 St. Pölten
Tel.: +43 5 08242 2700
Fax: +43 5 08242 5 2700
E-mail: st.poelten-sued@wuerth.at
Leitung des Kundenzentrums:
Hans Christian Kaiser
Öffnungszeiten:
Mo – Do: 07:00 bis 17:00
Fr: 07:00 bis 13:30
Wegbeschreibung:
Aus Richtung Lilienfeld bzw. A1 kommend:
Mariazeller Straße unter der A1 und der Bahnunterführung durch - nach 900m bei der Ampel rechts und gleich wieder rechts in die Porschestraße einbiegen; Nach ca. 600m befindet sich das Kundenzentrum auf der linken Seite.
Aus Richtung Zentrum kommend:
nach dem Kreisverkehr Europaplatz für 1,7km der Mariazellerstraße folgen; bei der Ampel vor der Bahnunterführung links abbiegen; danach sofort rechts in die Porschestraße einbiegen; Nach ca. 600m befindet sich das Kundenzentrum auf der linken Seite.