Hohlraum- und Leichtbaubefestigung
Lampen, kleine Regale, Gardinenleisten, Brüstungskanäle, Bilderrahmen, kleine Boiler, Garderoben, Latten und Schienen, Konsolen oder Rohrschellen sind nur einige der Anwendungen, bei denen Hohlraum- und Leichtbaubefestigungen von Würth zum Einsatz kommen. Der häufigste Untergrund sind mit Gipskarton beplankte Trockenbauwände. Welcher Würth Dübel für die gängigsten Befestigungssituationen in Plattenbaustoffen am besten geeignet ist, zeigt dieser Flyer.
Empfohlene Dübel-Belastung nach Plattenart
Die untenstehende Tabelle liefert einen kompakten Überblick der empfohlenen Lastwerte für Einzeldübel von gängigen Würth Hohlraumbefestigern in Plattenbaustoffen mit verschiedener Materialfestigkeit.
Dübel | Ausführung | Gipskartonplatte Dicke ≥ 12,5 mm |
Gipskartonplatte Dicke ≥ 25 mm |
Gipsfaserplatte Dicke ≥ 10 mm |
Holzspanplatte Dicke ≥ 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Schraubdübel WG-FIX | Ø 6,3 mm | 0,01 kN | - | - | - |
Gipskartondübel W-GS | Typ Z | 0,10 kN | 0,10 kN | 0,12 kN | - |
Typ Z/L | 0,10 kN | 0,12 kN | 0,12 kN | - | |
Typ K | 0,10 kN | 0,10 kN | - | - | |
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro | Ø 5 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - |
Ø 6 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - | |
Ø 8 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - | |
Ø 10 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
Ø 12 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
Ø 14mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
Metall-Hohlraumdübel W-MH | M4 | 0,20 kN | 0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN |
M5 | 0,20 kN | 0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
M6 | 0,20 kN | 0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
M8 | 0,20 kN | 0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
Metall-Hohlraumdübel W-HR | M4 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - |
M5 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - | |
M6 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - |
Die empfohlenen Lastwerte setzten eine fachgerechte Verarbeitung voraus. Zur Montage des Gipskartondübel W-GS und Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.
TOP-PRODUKTE FÜR DIE HOHLRAUM- UND LEICHTBAUBEFESTIGUNG
Der Vielseitige mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten im Innenbereich.
Optimale Lastenverteilung
Diese verhindert Schäden am Bauteil (Durchstanzen) und erhöht die Montagesicherheit.
Einfachste Montage
- Vormontiert mit metrischer Schraube/Gewindestange
- Einfach mit einer Montagezange zu setzen
- Die hochwertige Spreizzange ermöglicht ein leichtes Verspreizen und verhindert Gewindeschäden – damit keine Korrosion entsteht.
Montage-Tipp
Achten Sie auf den richtigen Bohrdurchmesser, das erleichtert die Montage erheblich.
Einfach. Sicher.
Durch die Mitdrehsicherung am Kragen entsteht kein Durchdrehen im Bohrloch.
Geprüft
Brandschutzprüfung im Bimshohlsstein
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von:
- Regalen, Garderoben, kleinen Hängeschränken
- Gardienenstangen
- Lampen
- Rohrschellen
Nicht geeignete Anwendungen
- Im Außenbereich, in Feuchträumen oder aggressiven Atmosphären mit Salz, Chlor oder Abgasen
- Wenn eine Zulassung benötigt wird
Der Innovative kombiniert mit patentiertem Antrieb durch 6-kt.-Bit.

Dieser Gipskartondübel verfügt über einen patentierten Antrieb, der ein einfaches Setzen mit PZ-Bit, AW-Bit oder TX-Bit ermöglicht. Damit hebt sich der W-GS durch die besonders einfache Verarbeitung mit Akku-Schrauber und passendem Bit hervor.
Die ebenfalls patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund.
Montage-Hinweise
- Bei Faserplatten und älteren Gipskartonwänden nur die Zinkdruckguss-Version verwenden.
- Die Dübel können nur so viel Last aufnehmen, wie es die Gipskartonplatte zulässt.
- Gegebenenfalls auf vorhandene elektrische Installationen achten
Keine Verwerfungen an der Oberfläche
Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte, Freischneider und Zentrierspitze übernehmen dabei den Abtransport des Materials.
Vielseitige Qualität
- In verschiedenen Werkstoffen und Längen erhältlich (Zinkdruckguss kurz/lang und Kunststoff)
- Hohe Materialqualität von Zinkdruckguss und Kunststoff
- Kein Bitwechsel bei der Montage nötig
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von leichten Bauteilen in Gipskarton-Wänden:
- Leichte Regale, Bilderrahmen, Lampen
- Handtuchhalter, Kleiderhaken, u. ä.
Nicht geeignete Anwendungen
- In Deckenplatten
- In Verbindung mit Schrauben, die eine Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde haben, da diese den Dübel mit der Zeit aushöhlen
Für leichte Befestigungen universell einsetzbar.
Mit AW-Antrieb
- Für höhere Bit-Standzeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz: Sicheres Ansetzen der Schraube, ohne Taumelbewegung
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
Erhältlich in zwei Kopfvarianten
- Linsensenkkopf für ein leichtes und sauberes Versenken
- Panhead für eine großflächige Auflage
Schnelles, sicheres Einschrauben
HiLo-Gewinde, das sich abwechselnd aus zwei verschiedenen Gewinden zusammensetzt – breites, schmales, breites, schmales etc. Dieses High-Low-Gewinde ermöglicht ein erhöhtes Überdrehmoment und schützt gleichzeitig vor Überdrehung.
Die große Gewindesteigung macht ein schnelles Einschrauben mit hoher Geschwindigkeit möglich.
Montage-Hinweis
- Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben
- Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen
- Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von leichten Bauteilen wie:
- Bilderrahmen
- Sockelleisten u. ä.
Nicht geeignete Anwendungen
- Im Außenbereich oder in Feuchträumen
- Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen
- Wenn eine Zulassung benötigt wird