Skin line Spendersystem
Zur manuellen Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstatt- und Industriebereich.
Wir haben unsere Skin Line Spendersysteme für Sie weiterentwickelt.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Dosierung im Flaschenhals > keine Rückstände im Spender
- Optimale Restentleerung > kopfüber Positionierung der Flasche
- Größtmögliche Hygiene > Touchlessfunktion
- Platzsparendes Design > Schienensystem individuell gestaltbar
- Kombinierbar mit allen Pflege- und Reinigungsprodukten aus unserer SkinLine Serie
Ein besonderes Highlight ist die Touchlessfunktion des berührungslosen Spenders. Ein direkter Kontakt ist nicht mehr nötig und sorgt so für eine schnelle Reinigung und Pflege.
Sichern Sie sich jetzt gleich unsere Setangebote!
Einsteigerset | Set.Nr. | Preis |
---|---|---|
Super 7- teilig | 0988 043 770 | 98,– |
Active 7- teilig | 0988 043 772 | 98,– |
Special 4- teilig | 0988 043 771 | 109,– |
Komplettset | Set.Nr. | Preis |
---|---|---|
Super 15- teilig | 0988 043 769 | 198,– |
Active 15- teilig | 0988 043 768 | 198,– |
Einsteigerset | Set.Nr. | Preis |
---|---|---|
Super 7- teilig | 0988 477 5 | 149,– |
Active 7- teilig | 0988 477 3 | 149,– |
Special 4- teilig | 0988 477 6 | 159,– |
Komplettset | Set.Nr. | Preis |
---|---|---|
Super 15- teilig | 0988 477 7 | 299,– |
Active 15- teilig | 0988 477 8 | 299,– |