Ob Flachdach oder Schrägdach, wir haben immer das passende Befestigungssystem für eine einfache Montage Ihrer Photovoltaik-Anlagen
Ob Flachdach oder Schrägdach, wir haben immer das passende Befestigungssystem für eine einfache Montage Ihrer Photovoltaik-Anlagen
Unsere Befestigungssysteme für Photovoltaikanlagen
![Montage PV Montage PV](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Icons_590x185_Montage_res_wl2_frontpage_580.png)
Dank der vorkonfektionierten Anlieferung aller Systemkomponenten und die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.
![Flexible PV Flexible PV](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Icons_590x1855_Flexibilitaet_res_wl2_frontpage_580.png)
Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken sind höhenverstellbar und bieten damit eine hohe Flexibilität bei der Montage.
![Langlebige PV Langlebige PV](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Icons_590x185_Lebensdauer_res_wl2_frontpage_580.png)
Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem und besonders korrosionsbeständigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt.
Passend zur Dachausführung.
Schrägdach
![Zebra Schrägdach PV System Zebra Schrägdach PV System](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Dachvarianten_590x450_Schraeg_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Seit über 10 Jahren in bewährter ZEBRA®-Qualität
- 3fach verstellbare Alu-Dachhaken
- Schnelle Montage
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Montagelösungen für die gängigsten Schrägdacharten
- Vorkonfektionierte Komponenten
- Kostenloses Berechnungstool
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unserer Broschüre:
Das Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:
- Dachziegel
- Betondachsteinen
- Biberschwanzziegel
- Schiefer
- Trapezblech
- Wellblech
- Sandwicheindeckung
- Wellfaserzementplatten
Flachdach (mit Anbindung an die Unterkonstruktion)
![ZEBRA Flachdach PV System ZEBRA Flachdach PV System](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Dachvarianten_590x450_Flach_res_wl2_frontpage_580.jpg)
- Variable Aufständerungsdreiecke – verstellbar von 10°- 45 ° in 5° Schritten
- Komplett vormontierte Aufständerungsdreiecke - diese können ohne weitere Vorarbeiten verwendet werden
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unserer Broschüre:
Flachdach (mit Ballastierung)
![Aerodynamisches PV-Befestigungs System Aerodynamisches PV-Befestigungs System](../../../../../media/pictures/services/IN_MS_PV-BefestigungssysteIN_1023_Dachvarianten_590x450_Aero_res_wl2_frontpage_580.jpg)
- Besonders leicht
- Schnelles und kostengünstiger Auf- und Abbau des Systems
Weitere Informationen zum Aerodynamischen System finden Sie in unserer Broschüre:
Für unsere Solarbefestigungssysteme
![Würth Technical Software herunterladen Würth Technical Software](../../../../../media/pictures/services/ME_MS_PV-Befestigungssysteme_1023_Software_580x388_res_wl2_frontpage_1200.png)
So nutzen Sie die Software:
- Die Bemessungssoftware Solar ist Bestandteil der Würth Technical Software II.
- Laden Sie die Software herunter. Sie erhalten diese in Form einer ZIP-Datei.
- Nun können Sie die Software installieren und haben Zugriff auf die Berechnungsmodule für Solaranlagen.
Geeignet für:
- Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach
- Solarbefestigungssystem ZEBRA® Aufständerung
Ganz einfach über unsere Webformulare.
- Einfach, schnell, papierlos am PC, Tablet oder Smartphone
- Automatische Empfangsbestätigung
- Dateien direkt beifügen
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.