Würth Technical Software II
Die Würth Technical Software II überzeugt Handwerker, Ingenieure und Planer mit ihrer absolut einfachen Handhabung. Zusätzlich können weitere Informationen wie Produktdatenblätter, Zulassungen oder CAD Daten direkt aus der Software heruntergeladen werden. Laden Sie sich die Würth Technical Software II jetzt kostenfrei frei herunter und überzeugen Sie sich selbst.
Die wichtigsten Module der Würth Technical Software im Überblick
Die wichtigsten Features im Überblick
Automatische Produktwahl | ✔ |
Flexibler Geometrie-Editor | ✔ |
Nutzereingabe der Betondruckfestigkeit | ✔ |
Automatische Auswahl des maßgebenden Lastfalls | ✔ |
Detaillierter Ausdruck, Stücklisten und Mengen für die Kalkulation | ✔ |
Systeme in allen konventionellen Befestigungssituationen | ✔ |
Systeme für Anwendungen mit Erdbebensicherheit | ✔ |
Preis | kostenlos |
Sie haben Fragen zur Technical Software?
So können Sie uns kontaktieren:
- E-Mail: ing@wuerth.at
- Telefon: 050 8242 0
![Sie haben Fragen zur Technical Software? Sie haben Fragen zur Technical Software?](../../../../../media/pictures/betriebseinrichtung/fragezeichen_NEU_2_res_wl2_frontpage_580.png)
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.