Befüllsystem REFILLO®mat
Durch das Wiederbefüllen von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft reduzieren Sie nicht nur Müll, sondern auch Lagerplatz und sparen so mit jeder Befüllung bares Geld. Sie reduzieren Ihr Inventar und müssen sich nicht mehr mit abgelaufenen Spraydosen herumärgern.
Die automatische Befüllung ist nicht nur sicher und sparsam, sondern auch umweltfreundlich.
Wie funktioniert der REFILLO®mat?
Um Spraydosen aus Großgebinden, wie Kanistern oder Fässern, zu befüllen, werden die Refillo®mat-Dosen für die einzelnen Wirkstoffe auf die entsprechende Station gedrückt. Es erfolgt eine Befüllung der Dose mit Wirkstoff und Druckluft im optimalen Verhältnis. Bereits nach 7 Sekunden ist der Befüllvorgang abgeschlossen.
Um Verwechslungen auszuschließen, ist die Dosenaufnahme codiert. Dadurch kann immer nur die passende Dose mit der zugehörigen Station verwendet werden.
Ihre Vorteile:
- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Platzsparende Lagerung von Kanistern und Stationen im ORSY®-Systemregal
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
Erhältliche REFILLO®mat-Stationen, -Dosen und Wirkstoffe
Bezeichnung | Art.-Nr. Druckluftdose | Art.-Nr. 5 L Kanister | Art.-Nr. 20 L Kanister | VE/St. |
---|---|---|---|---|
Bremsenreiniger | 0891 800 1 | 0890 108 715 | 0890 108 720 od. 716 | 1/10 |
Zebra Rost off | 0891 800 2 | 0890 300 | 0893 300 1 | |
Schweißspray Öko | 0891 800 4 | 0893 102 005 | 0893 102 020 | |
Cut+Cool Schneideöl Öko | - | 0893 050 012 | - | |
Lecksucher | - | 0890 201 | - | |
Silikon-Spray | 0891 800 14 | 0893 221 05 | 0893 221 520 | |
Aktiv-Scheibenreiniger | 0891 800 15 | 0890 250 5 | 0890 252 0 |
Zubehör
Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|
Ersatzkopf, komplett, Direktstrahl | 0891 850 |
Ersatzkopf, komplett Vernebelung | 0891 851 |
Ersatzkopf, komplett mit 10 langen Röhrchen | 0891 852 |
Ersatzladeventil (Bodenventil) | 0891 860 |
Druckreduzierstück | 0891 870 |
Wandhalterung | 0891 890 1 |
Ausgußhahn 10 L | 0891 302 03 |
Kanisterumhüllung ORSY®protec | 0891 870 77 |
Druckluftladestation Refillo®kombi | 0891 800 001 |