Das aktuell beste Produkt am Markt
- Neuartige Keramikversiegelung mit höchster Wirkstoffkonzentration
- High-End Titan-Nanotechnologie - Maximaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und UV-Strahlung
- Der Easy-to-clean Effekt erleichtert die Autowäsche - Kein Wachsen oder Polieren mehr nötig
- Die Versiegelung sorgt für Wertsteigerung und -erhalt des Fahrzeuges
Ihre Vorteile im Überblick

Mit unseren Schulungen bei Ihnen vor Ort, werden Sie zum zertifizierten EVERSHINE Partnerbetrieb.

Das aktuell beste Produt am Markt, bestätigt durch das unabhängige Testinstitut KIWA.
Was Sie davon haben, wenn Sie Ihren Kunden eine freiwillige Garantie gewähren.
Garantie schafft Vertrauen. So bieten Sie dem Kunden nicht nur das Beste Produkt, sondern auch das Beste Service.
Als zertifizierter Evershine Partnerbetrieb können Sie dem Kunden eine freiwillige Garantie auf die Lackversiegelung geben. Ganz idividuell zwischen 1 bis 6 Jahren.
Ihr:e Kund:in kommt in den nächsten Jahren regelmäßig in Ihre Werkstatt, um die Versiegelung von Ihnen überprüfen zu lassen. Überzeugen Sie Ihre Kunden bei dieser Gelegenheit von weiteren Services und steigern damit Ihren Gewinn völlig unabhängig von Marke und Antrieb.
Unser Tipp: Lackversiegelung gleich beim Neuwagenverkauf platzieren!
• Die Versiegelung ist bei einem Neuwagen weniger aufwendig und kann im Zuge der Auslieferung erledigt werden
• Damit bleibt genug Zeit für die Endaushärtung
• Der Kunde bekommt einen Neuwagen mit besserem Lackschutz, das sorgt für längere Freude an der Neuwagenoptik.

Ertragsszenario mit unserem EVERSHINE Ultima After-Sales-Konzept eines Autohauses mit 100 verkauften Neuwagen pro Jahr, mit 30% zusätzlich platzierter Lackversiegelung (entspricht 30 Autos pro Jahr).
Kalkulationsbeispiel
Service | Standardversiegelung - ohne Garantie* | Premiumversiegelung - mit 6 Jahren Garantie** |
---|---|---|
Frequenz | 20x pro Jahr | 10x pro Jahr |
VK: 999 € brutto | VK: 1.299 € brutto | |
Umfang | Aufbrigen der Keramikversiegelung Evershine Ultima. | Keramikversiegelung plus jährlich vorgeschriebener Kontrollwäsche im Garantiezeitraum zur Überprüfung der Versiegelung. |
Umsatz brutto p.a.: | 19.980,00 € | 12.990,00 € |
Ertrag netto p.a. | 16.650,00 € | 10.825,00 € |
Ihr Kunde kommt jährlich zur Kontrollwäsche - platzieren Sie zusätzliche Services! | ||
Zusätzliches Umsatzpotential in 6 Jahren Garantiezeitraum durch: 10 x Reifenwechsel 1x Steinschlagreparatur 3 x Klimaservice aircowell Unterbodenkonservierung | ||
Die Arbeitsaufwand der Versiegelung ist modellabhängig und wurde hier mit 3 Stunden angenommen, der Stundensatz mit 60 € . Die Verkaufspreise sind fiktive marktübliche Preise. *Einkauf Material 250€ netto. Ertrag pro Versiegelung 570 € ** Der Garantiezeitraum ist individuell zwischen 1-6 Jahre wählbar. Annahme Dauer pro Kontrollwäsche 30 min, Preis der jährlichen Kontrollwäsche im VK Preis inkludiert. Einkauf Material: 340 € Ertrag pro Versiegelung 629 € |
Jetzt zertifizierter Partnerbetrieb werden

Wenn Sie ihrem Kunden eine zusätzliche Garantie gewähren, holen Sie den Kunden für jedes Garantiejahr zur Kontrolle der Versiegelung in Ihre Werkstatt. Dieser Kontrolltermin ist notwendig zur Aufrechterhaltung der Garantie für den Kunden und für Sie bietet es die Möglichkeit Zusatzservices anzubieten. Mit dieser freiwilligen Garantie binden Sie den Kunden für den Garantiezeitraum an ihren Betrieb. Sie entscheiden selbst ob Sie 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Jahre Garantie geben wollen. |
---|
Mit einer Versiegelung steigern Sie den Wert des Fahrzeuges und somit den Wiederverkaufswert. Erleichterung der Fahrzeugreinigung und Erhöhung der Widerstansfähigkeit gegenüber hartnäckiger Verschmutzung. |
---|
Unabhängig von der Antriebsart und dem Alter des Fahrzeuges ist eine Keramikversiegelung empfehlenswert, egal ob die Fahrzeugoberfläche glänzend, matt oder foliert ist. Die Keramikversiegelung wir im Idealfall bereits am Neuwagen aufgebracht um die Neuwagenoptik langfristig zu erhalten. Beim Gebrauchtwagen bleibt nach einer Fahrzeugaufbereitung die Glanz-Optik beständig für die Zufriedenheit des Kunden und zusätzlicher Wertsteigerung. |
---|
Geht man von einem freiwilligen Garantiezeitraum von 6 Jahren aus, kostet dem Kunden die Versiegelung (nach unseren Annahmen aus dem Kalkulationsbeispiel siehe oben) 11 Euro in der Woche. Das entspricht etwa einer "Basis" Autowäsche (Stand 08/2023). |
---|
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.