Gesetzliche Grundlagen für den Arbeitsschutz in Österreich
Die Rahmenbedingungen für den Arbeitsschutz in Österreich werden durch EU-Verordnungen geregelt. Dem Arbeitsschutz wird in Österreich aber eine besondere Bedeutung beigemessen, weshalb es in einigen Bereichen eine strengere Gesetzgebung gibt, als von der EU vorgeschrieben.
Das Arbeitnehmer:innenschutzgesetz (ASchG) ist für die Umsetzung der EU-Richtlinien zum Arbeitsschutz zuständig.
Die Nichteinhaltung von Bestimmungen zum Arbeitnehmer:innenschutz kann zu verwaltungsstrafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen führen. Das betrifft Arbeitgeber und Arbeitnehmer:innen gleichermaßen. Die letztliche Verantwortung liegt aber immer beim Arbeitgeber.
Wer ist für Arbeitssicherheit verantwortlich?
Pflichten des Arbeitgebers
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz Ihrer Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Dazu gehören:
- Der Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Integrität und Würde des Arbeitnehmers
- Verhütung arbeitsbedingter Gefahren
- Unterweisung
- Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen Mittel
Pflichten des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung zu verwenden und die vorgegebenen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Gefährdungsbeurteilung und das TOP-Prinzip
Laut dem Arbeitnehmer:innenschutzgesetz müssen Gefahren im Arbeitsschutzbereich immer umgehend an ihrem Ursprung beseitigt werden. Ist das nicht ohne weiteres möglich, muss das TOP Prinzip berücksichtigt werden.
TOP steht für Technische, Organisatorische und Personenbezogene Maßnahmen. Falls die Gefährdung am Arbeitsplatz nicht technisch behoben werden kann, folgt eine Überprüfung, ob organisatorische Maßnahmen Abhilfe schaffen können. Ist dadurch ebenfalls die Gefährdung nicht vollständig auszuschließen, muss die persönliche Schutzausrüstung den Anwender schützen.
Das Würth Safety Book
Das Würth Safety Book gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick für den individuellen Arbeitsschutz in Ihrem Unternehmen.
- Gesetzliche Grundlagen für den Arbeitsschutz
- Arbeitsschutz in Österreich
- Gefährungsbeurteilung nach dem TOP-Prinzip
- Anleitung und Unterstützung für die Durchführung einer Arbeitsplatzevaluierung in Ihrem Unternehmen
- Tools und Pläne, die Sie bei Arbeitssicherheitsmaßnahmen unterstützen
- Persönliche Schutzausrüstung als Lebensretter
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Sicher im Arbeitsalltag mit der Akademie Würth
In fachlichen Seminaren lernen Sie alles über den richtigen Gebrauch und den Umgang mit Produkten und Hilfsmitteln für den täglichen Arbeitseinsatz.
Persönliche Schutzausrüstung finden
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist die Basis für Arbeitssicherheit in Ihrem Betrieb. Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment - von Handschutz über Atemschutz bis hin zu Gehörschutz.
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.