Ergonomisch und schützend
Erhöhen Sie die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter mit ergonomischen Anti-Ermüdungsmatten. Die robusten Bodenmatten schonen Gelenke und Rücken und beugen der Ermüdung der Muskulatur vor. Statten Sie Ihren Betrieb auch mit Schmutzfangmatten aus und schützen Sie den Boden bei Schweißarbeiten sowie vor Ölen und Chemikalien.
>> Gut zu wissen:
Werden in Ihrem Betrieb viele Tätigkeiten im Stehen verrichtet, sind hochwertige Arbeitsplatzmatten unerlässlich. Je nach Umgebung und Tätigkeit werden unterschiedliche Anforderungen an die Bodenmatten gestellt.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!
Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.
Unsere Top Produkte im Bereich Bodenmatten
Gesund und munter...
Anti-Ermüdungsmatten verringern den Druck auf die Füße, entlasten Muskeln und Gelenke, führen zu einer besseren Durchblutung und dadurch zu weniger Müdigkeit. Die rutschhemmende Oberfläche erhöht die Trittsicherheit und somit die Arbeitssicherheit Ihrer Mitarbeiter und minimiert Arbeitsunfälle durch Hinfallen oder Ausrutschen. Unsere Arbeitsplatzmatten sind mit dem DGUV Prüfzeichen der deutschen Unfallversicherung zertifiziert und somit wortwörtlich ausgezeichnete Produkte!
Großes Einsatzspektrum ...
Vor der Beschaffung einer Bodenmatte sollten Sie sich überlegen, ob der Untergrund trocken oder nass ist, Flüssigkeiten zum Einsatz kommen, welche Tätigkeiten darauf verrichtet werden, wie sehr die Matte beansprucht wird und ob sie befahrbar sein soll. Davon hängt z.B. die Wahl des Materials der Bodenmatte ab. Die meisten Matten verfügen über mehrere Eigenschaften gleichzeitig, jedoch gibt es gewisse Anforderungen, die spezielle Kriterien erfüllen müssen. Das sind beispielsweise Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien, statischer Aufladung oder Brandschutz für z.B. Schweißarbeiten.
In Ihrem Wunsch-Design...
Schmutzfangmatten sorgen für einen sauberen und gepflegten Eingangs- oder Innenbereich und schonen Ihren Bodenbelag. Diese Bodenmatten sollten robust und langlebig, rutschfest und pflegeleicht sein. Besonders aufmerksamkeitsstark sind unsere individuell maßangefertigten Schmutzfangmatten, die in der Farbe Ihrer Wahl und in Ihrem Wunsch-Design, beispielsweise mit Ihrem Logo, gestaltet werden können.
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.