Egal ob Spinds, Schränke, Sitz- und Garderobenbänke, hier finden Sie alles für die Ausstattung Ihrer Umkleiden und Sozialräume. Für die Büroeinrichtung bieten wir Ihnen ein breites Sortiment von Schreibtischen, Rollcontainern und diversen Bürostühlen. Auch besondere Büroausstattung wie elektrisch höhenverstellbare Schreibtische finden Sie hier.

>> Gut zu wissen:
Bei der Ausstattung der Umkleiden, Sozialräume und Büros sind einige Vorgaben des Arbeitsrechts zu berücksichtigen. Im Werkstättenbereich hat jeder Mitarbeiter Anspruch auf einen eigenen Garderobenspind für seine Privat- bzw. Berufskleidung und einer Sitzmöglichkeit. Weiters wird eine Aufbewahrungsmöglichkeit mit Verschlusssystem vorgeschrieben, um Gegenstände sicher aufbewahren zu können. Ist diese nicht gegeben haftet im Falle eines Verlusts der Arbeitgeber.
Sicher ausgestattet ...
Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Gegenstände und sensiblen Dokumenten in den Spinden, Rollcontainern, Schränken oder Schubladen stehen verschiedene Verschlusssysteme zur Verfügung. Drehriegelverschlüsse und Münzenwurfschlösser eignen sich optimal für Spinde und Garderobenschränke. Sie sind auf der Suche nach einem Schließsystem ohne Schlüssel und Zahlencode? Dann setzen Sie auf die elektronische Technologie eines RFID-Schlosses.
Anspruchsvoll ausgestattet ...
Nicht nur Industriebetriebe benötigen eine hochwertige Betriebseinrichtung, auch in Hotels, Spas, Fitnessstudios etc. ist sie gefragt. Da diese Bereiche besonders anspruchsvoll an das Design der Betriebseinrichtung sind, bieten wir zahlreiche Materialien bis hin zur Echtholzfurnier an.


Ergonomisch ausgestattet ...
Bei der Büroausstattung spielt neben der Funktionalität die Ergonomie eine wichtige Rolle. Ergonomische Büromöbel fördern die Gesundheit, verbessern die Arbeitsatmosphäre und erhöhen somit die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter. Für eine gesunde Körperhaltung sorgen hochwertige Schreibtische, die in höhenverstellbaren Ausführungen erhältlich sind, sowie rückenschonende Bürostühle. Für mehr Übersicht und eine gute Organisation sorgen Container, Schubladen und Einlegeböden. So kann alles ordentlich sortiert und griffbereit gelagert werden.
Warum Ausstattung für Umkleiden, Sozialräume und Büros von Würth?