Willkommen bei Würth Österreich Kontakt: +43 50 8242 8484

Open Catalog Interface - OCI

 

Wie können Sie die Beschaffung von C-Teilen durch eine Verknüpfung Ihres ERP-Systems

mit dem Würth Online-Shop optimieren?


Herausforderung

Die Verwaltung mehrerer Lieferanten, die über jeweils unterschiedliche Auftragsplattformen verfügen, stellt für Unternehmen stets eine Herausforderung dar. Die Mitarbeiter der Einkaufsabteilung müssen sich auf unterschiedlichen Plattformen einloggen, um Bestellungen tätigen und auf die entsprechenden Dokumente (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen etc.) zugreifen zu können. Anschließend sollen die Daten selbstständig in das eigene ERP-System übertragen werden.

  • Eines ist klar: Zu viele Ressourcen werden dafür aufgewendet, den Einkauf bei verschiedenen Lieferanten zu managen.

Lösung

Über die OCI-Punchout-Schnittstelle kann Ihr Unternehmen alle innovativen Funktionen des Würth Online Shops direkt über sein eigenes ERP-System nutzen, was die B2B-Einkaufsprozesse erheblich vereinfacht.

Die OCI-/Punchout-Schnittstelle stellt eine direkte Verbindung zwischen dem ERP-System des Kunden und der E-Commerce-Site des Lieferanten her und ermöglicht so einen direkten Zugriff auf den Produktkatalog des Lieferanten ohne vorherige Anmeldung.

Sobald die Verbindung zum Würth Online-Shop hergestellt ist, können die gewünschten Produkte in den Warenkorb gelegt werden. Der Warenkorb wird automatisch mit den entsprechenden Angaben (Menge, Preis, Lieferadresse, Kostenstellen, Einkaufsfreigaben etc.) in das kundeneigene ERP-System übertragen. Anschließend wird die Bestellung an Würth übermittelt.

Vorteile

Wickeln Sie mithilfe der OCI-Punchout-Schnittstelle den gesamten Beschaffungsprozess über Ihr eigenes ERP-System ab.

Auf diese Weise kann der gesamte Prozess unter Berücksichtigung der internen Organisation und der Unternehmensprozesse automatisch und in Echtzeit ohne mögliche Fehler und Zeitverschwendung an die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Mit der Einbindung der OCI-Punchout-Schnittstelle ergeben sich für Ihr Unternehmen viele Vorteile:

  • direkte Nutzung aller innovativen Online-Shop-Funktionen über das eigene ERP-System
  • Keine doppelten Eingaben mehr, durch die automatische Übernahme der Daten in das ERP-System
  • korrekte Übermittlung der Informationen zwischen Kunde und Lieferant
  • Minimierung des Zeitaufwands für die Bestellabwicklung
  • Beibehaltung der internen Kontroll- und Freigabeprozesse

Umsetzung

Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung um Inhalte, Formate, Zeiten und Modalitäten der Datenübermittlung zu definieren.

Sie sind nicht sicher, welche Lösung am besten zu Ihrem Unternehmen passt? Machen Sie den Test!