Baustelle vorbereiten
Staubschutz
Wie kann ich auf meiner Baustelle Räume vor Staub und Schmutz schützen?
Hierfür eignet sich ideal die Würth Staubschutztür, welche durch staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies angrenzende Räume bei Renovierungsarbeiten vor Staub und Schmutz schützt. Alle Informationen zur Würth Staubschutztür finden Sie in unserem Online Shop.
Wie schütze ich mich selbst vor Staub auf der Baustelle?
Es gibt für jede Anwendung die passende Staubmaske. Lesen Sie in unserem Online-Magazin, wie Sie für Ihren Anwendungszweck die passende Staubschutzmaske finden.
Schutzvlies-selbsthaftend
Wie schütze ich meinen fertigen Boden und Treppen vor Beschädigungen?
Würth bietet selbsthaftende und wiederverwendbare Schutzvliese, Bodenschutzplatten sowie einmalig verwendbare Abdeckungen. Mit dem selbsthaftenden Schutzvlies können insbesondere Treppenstufen vor Beschädigungen geschützt werden, ohne dass das Vlies zur Stolperfalle wird. Weitere Informationen zum selbsthaftenden Schutzvlies finden Sie in unserem Online-Shop.
Ausrichten
Gibt es eine digitale Wasserwaage?
Ja, es gibt digitale Wasserwaagen. Mit der Würth Digital-Wasserwaage können neben leichtem Ausrichten auch Neigungen digital gemessen werden. Alle Informationen zur Würth Digital-Wasserwaage finden Sie in unserem Online-Shop.
Wie bringe ich meine Möbel bei der Montage schnell und einfach in die Waage?
Mit dem Würth Kreuz-Linienlaser CLG18 kann in sekundenschneller Selbstnivellierung und gut sichtbarer grüner Laserlinie schnell ausgemessen werden. Lesen Sie Weiteres zm Kreuz-Linienlaser CLG 18 in unserem Online-Shop. Alle Informationen zu Laserdistanzmessgeräten finden Sie in unserem Würth Online-Magazin.
Wie kann ich schnell die m² von Räumen ausmessen?
Der WDM 3-19 ist ein hochpräziser, anwendungsfreundlicher Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 100 m. Details zum WDM 3-19 finden Sie hier. Lesen Sei alle Informationen zum Thema "Welches Laserdistanzmessgerät eignet sich wofür?" in unserem Würth Online-Magazin nach.
Gibt es ein Maßband für einfaches Messen von Innenlichten?
Das Würth Rollmaßband mit Kunststoffgehäuße eignet sich für die Innen- und Außenmessung. Es verfügt über ein eigenes Sichtfenster für Innenmessungen und ermöglicht das Ablesen der Maße auch an schlecht zugänglichen Stellen. Details zur Anwendung finden Sie in unserem Produktvideo.
Bohrmaschinen
Gibt es bei Würth ein Reparaturservice bei Maschinen?
Über das Würth Master-Reperaturservice können Maschinen und Werkzeuge auf Garantie oder Kostenvoranschlag repariert werden. Lesen Sie alle Details zum Würth Master-Reperaturservice.
Wo finde ich Maschinenersatzteile?
Über den Würth Ersatzteile/Parts-Manager kann für jede Maschine schnell und einfach das passende Ersatzteil gefunden werden. Alle Informationen über den Würth Ersatzteile-/Parts-Manager finden Sie hier.
Wie lange gibt es Garantie bei Würth Elektrogeräten?
Bei ordnungsgemäßen Gebrauch von Würth Elektrowerkzeugen erhalten Sie 2 Jahre Garantie, ausgenommen sind Verschleißteile wie z.B. Akkus.
Bohren
Welchen Bohrer kann ich auf unterschiedlichsten Materialien verwenden?
Dazu eignet sich besonders gut der Würth Mehrzweckbohrer, welcher auf Holz, Metall, Stein, sowie Ziegelmauerwerken eingesetzt werden kann. Der Bohrer ist sowohl einzeln, als auch im Steinbohrer-Kombi Set erhältlich. Details zu den Würth Mehrzweckbohrern finden Sie in unserem Video.
Womit kann Feinstein vorgebohrt werden?
Der Würth Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario und der Hammerbohrer Plus Duo-S Vario sind ein Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9, sowie Glas und Porzellan. Sehen Sie mehr dazu in unserem Anwendungsvideo.