Montage
Dübel setzen
Wie kann ich eine Aufhängeschiene für Oberschränke im Hohllochziegel sicher befestigen?
Hierfür eignet sich der Kunststoff-Rahmendübel W-UR F8 mit PanHead für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen. Details zum W-UR F8 mit PanHead finden Sie auf unserer Dübel-Microsite.
Was kann ich tun, wenn der Dübel im Mauerwerk nicht hält?
Hier bietet Würth eine Vielzahl von chemischen Dübeln, welche sich für eine 100%ige Befestigung eignen. Eine Übersicht hierzu finden Sie in der Würth Injektionstechnik-Broschüre und im Anwendungsvideo.
Welchen Dübel verwende ich auf Gipskarton?
Der Gipskartondübel W-GS aus Zinkdruckguß eignet sich besonders gut für Befestigungen in Gipskartonplatten. Lesen Sie alles über den Gipskartondübel W-GS in unserem Online-Shop.
Gibt es einen universellen Hohlraumdübel?
Der Kunststoffdübel Zebra Shark W-ZX ist ein vielseitig einsetzbarer Nylondübel für Hohlräume und Vollbaustoffen. Alle Informationen zum Kunststoffdübel Zebra Shark W-ZX finden Sie hier.
Welche Dübel gibt es bei Würth?
Würth führt ein sehr umfangreiches Dübelsortiment, welches zum Großteil auch selbst produziert wird. Details zum Würth Dübelsortiment finden Sie in unserem Dübeltechnik-Video.
Montage/Befestigen
Gibt es einen verstellbaren Möbelschrankaufhänger?
Ja, Würth hat mehrere verstellbare Schrankaufhänger im Sortiment. Bei beiden Modellen können nachträgliche Verstellungen ohne Abnehmen des Korpus durchgeführt werden.
Ausschäumen
Wo liegt der Unterschied von 1K- und 2K-Schäumen?
1K-Schaum benötigt Feuchtigkeit zum Aushärten. 2K-Schäume hingegen haben eine 2.Komponente, die bei der Verarbeitung durch das Drehen am Dosenboden aktiviert wird und so den Schaum aushärten lässt.
Verarbeitungshinweise
- Rote Kappe entfernen, Winkeladapter aufschrauben.
- Drehteller am Dosenboden ca. 8 Mal drehen und gut durchschütteln.
- Beim Schäumen Dose mit Winkeladapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün eingefärbt sein sonst Schüttelvorgang wiederholen.
- Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.
Wichtige Hinweise
- Topfzeit von 4 Minuten beachten. Wenn diese nicht beachtet wird, besteht die Gefahr, daß sich die Dose zu stark erwärmt und dann explodiert. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.
- Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25°C Temperatur aufweisen.
- Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.
- Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Verhältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen.
- Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Beim Einbau von Türzargen fachgerecht 30 min. spreizen.
Für welche Anwendungen verwende ich 2K-Schäume?
2K-Schäume werden zum Einbau von Türen, Fensterbänken und Treppenstufen verwendet, da sie nicht nachdrucken bzw. nahezu druckfrei sind.
Gibt es ökologische PU-Schäume?
Ja, Würth bietet Ihnen eine Vielzahl von ökologische PU-Schäumen. Die Listung und alle weiteren Informationen zu unseren ökologischen PU-Schäumen finden Sie im Baubook.
Gibt es einen PU-Schaum, der hohe Bewegungen aufnimmt ohne eine Stopfwolle verwenden zu müssen?
Der Würth FLEX Schaum ist ein besonders elastischer PU-Schaum, der hohe Stauchung und Dehnungen aufnehmen kann. Informieren Sie sich über das Produkt in unserem Online-Shop!
Gibt es spezielle PU-Schäume mit Schallschutzprüfung?
Ja, bei Würth finden Sie unterschiedliche PU-Schäume mit Schallschutzprüfung. Einen Überblick über die jeweiligen Prüfberichte und Zulassungen finden Sie in unserer Zulassungsübersicht.
Welchen PU-Schaum verwende ich zur Montage von Treppenstufen?
Der 2K-Kartuschenschaum ist ein sehr schnell aushärtender und völlig druckfreier PU-Schaum mit exzellenter Klebeeigenschaft und hoher Rohdichte für den Einsatz von Treppenstufen. Erfahren Sie mehr über den 2K-Kartuschenschaum in unserem Online-Shop.
Gibt es einen PU-Schaumreiniger für ausgehärteten PU-Schaum?
Der PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner eignet sich für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen. Details zum PURLOGIC ® Schaumcleaner erfahren Sie hier.
Wie kann ich an schwer zugänglichen Stellen schäumen?
Die PURLOGIC® Flexpress ist eine 1K-Schaumpistole mit 360°-drehbarer Spitze und ermöglicht ein professionelles Schäumen an schwer zugänglichen Stellen. Die hochwertige Dosierpistole mit stufenlos verstellbarem Rohr ist optimal für schwer zugängliche Stellen. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie in unserem Online-Shop.
Versiegeln
Was muss ich beim Verarbeiten von Silikonfugen beachten?
Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen muss unbedingt eine Dreipunkthaftung vermieden werden, damit der Dichtstoff die Bewegungen der Bauteile dauerhaft aufnehmen kann. Alle Details zum ordnungsgemäßen Silikonieren finden Sie in den Verarbeitungsrichtlinien von Dichtstoffen.
Was verwende ich zum Glätten von Dichtstoffen?
Zum Glätten von Dichtstoffen sollte ein Dichtstoffglättmittel inklusive eines Fugenglätters verwendet werden. So kann eine Unverträglichkeit mit dem Dichtstoff und denm Untergrund vermieden werden. Des weiteren ist der Dichtstoff durch die glatte Oberfläche beständiger gegen Schimmel. Weitere Informationen zu Dichtstoffen finden Sie in unserem Würth Online-Magazin.
Welcher ist der richtige Dichtstoff?
Würth hat ein sehr umfangreiches Dichtstoffsortiment und für jede Anwendung den richtigen Dichtstoff. Eine Übersicht zum richtigen Dichtstoff für Ihre Anwendung finden Sie auf unserer Anwendungs-Matrix Dichtstoffe.
Wie kann ich ausgehärtetes Silikon entfernen?
Dafür eignet sich der Würth Silikonentferner. Anwendungstipp: Den Untergrund an einer nicht sichtbaren Stelle auf die Verträglichkeit prüfen. Weitere Informationen zum Würth Silikonentfernen finden Sie in unserem Online-Shop.
Wo finde ich Informationen zum Gefahrenstoffmanagement?
Alle relevanten Tipps für einen sicheren Umgang mit Chemieprodukten finden Sie in unserem Würth Online Magazin.
Gibt es einen ökologischen Dichtstoff?
Ja, Würth bietet Ihnen eine Reihe von ökologischen Dichtstoffen. Die Listung und alle weiteren Informationen zu unseren ökologischen Dichtstoffen finden Sie im Baubook.
Oberflächen-Reparatur
Gibt es Farbstifte in Holzfarben, mit denen ich leichte Kratzer ausbessern kann?
Mit den Würth Lack-Retuschierstiften können Kratzer schnell und einfach ausgebessert werden, ohne dass die ausgebesserte Stelle zusätzlich mit einen Klarlack überdeckt werden muss. Details zum Würth Lack-Retuschierstift finden Sie in unserem Produktvideo.
Wie kann ich Beschädigungen an fertigen Möbeln ausbessern?
MIt Würth Hartwachs können Beschädigungen in Dekor-Oberflächen und in Echtholz repariert werden. Die Schritte zur Reparatur eines Loches in einer Dekor-Oberfläche bzw. in Echtholz finden Sie in unseren Produktvideos.