Würth Österreich beweist Herzschlag

17.06.14

25 freiwillige Mitarbeiter von Würth Österreich griffen den Athleten bei den Special Olympics Sommerspielen in Klagenfurt kräftig unter die Arme.

Herzschlag 2014

Das Würth Volunteers Team mit Geschäftsführer Willi Trumler bei den Special Olympics Sommerspielen Herzschlag 2014

Von 12. bis 17. Juni 2014 fanden in Kärnten die 6. Nationalen Sommerspiele Herzschlag 2014 für Menschen mit mentaler Behinderung statt. Rund 2150 Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer aus ganz Österreich und Delegationen aus dem Ausland waren in 17 Einzel- und Mannschaftssportarten dabei.

Persönlicher Einsatz

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Würth Österreich hatten sich zur Unterstützung der Spiele freiwillig gemeldet und waren aus Böheimkirchen angereist. Das gesamte Würth Team wurde bei den Bewerben mit der höchsten Teilnehmerzahl, den Schwimmbewerben, im Hallenbad Klagenfurt zur Betreuung der Sportler, als Zeitnehmer, Wendenrichter und im Wasser eingesetzt.

Geschäftsführer Willi Trumler tauchte im wahrsten Sinne des Wortes persönlich zwei ganze Tage unter, um den Athletinnen und Athleten das Ein- und Aussteigen am Schwimmbeckenrand zu erleichtern: „Geldspenden sind nicht immer ausreichend, ohne Menschen, die vor Ort freiwillig anpacken kann so eine Veranstaltung nicht durchgeführt werden“.

Vielfältige Unterstützung

Im Zuge der Veranstaltung wurde von Willi Trumler zusätzlich ein Scheck in Höhe von EUR 600,-- an Marc Angelini, Geschäftsführer von Special Olympics Österreich übergeben. Dieser Spendenbetrag wurde aus 59.295 Trainingskilometern errechnet, die 60 Würth Mitarbeiter während der Vorbereitung für den Ironman 2014 zurückgelegt haben. Pro Trainingskilometer wurde 1 Cent an Special Olympics Österreich gespendet.

Würth Österreich unterstützt Special Olympics bereits zum wiederholten Mal. Für die Nationalen Sommerspiele Herzschlag 2014 wurden neben dem persönlichen, hochmotivierten Einsatz der Würth Mitarbeiter auch Werkzeug- und Montagematerial sowie die Kosten für Nächtigung und Verpflegung für die 25 freiwilligen Helfer übernommen.

Über Special Olympics Österreich

Special Olympics Österreich wurde 1993 mit Sitz in Schladming gegründet. Der gemeinnützige Verein leistet mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern umfassende Arbeit zur Förderung der Integration von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung. Durch die Entwicklung eines ausgewogenen Trainings- und Wettkampfprogrammes erreicht Special Olympics Österreich heute ca. 20.000 Sportler über Behindertenorganisationen, Schulen, Familien und Sportvereine.