Willkommen bei Würth Österreich Kontakt: +43 50 8242 0  

Corona / Covid-19 hat unsere gewohnten Arbeitsweisen und Prozesse nachhaltig verändert und auf den Kopf gestellt. Jeder von uns hat sowohl privat als auch beruflich aktiv dazu beigetragen diese Krise bestmöglich zu meistern. Trotz aller Vorsicht und Bemühungen werden wir auch weiterhin nahezu täglich mit neuen Corona-Fällen konfrontiert. Der Schutz von Mitarbeitern und Kunden genießt daher weiterhin oberste Priorität.

Sicherheit geht vor - Safety first!

In den letzten Monaten haben wir unser Angebot für sicheres Arbeiten und die sichere Kundenbetreuung kontinuierlich erweitert und an die neuen Bedürfnisse angepasst. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir aktiv zu einem sicheren Arbeiten und Miteinander beitragen.

Entdecken Sie jetzt die wichtigsten Produkte zum Schutz vor dem Virus.

Hand- und Flächendesinfektion
Desinfektionsmittel Quick & Clean

Universal-Sanitizer zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Händen. Dermatologisch getestet.

  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion von Händen und Oberflächen
  • Getestet als Flächendesinfektionsmittel gegen Mikroorganismen
  • Hautfreundlich
  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet
  • Erfüllt die Normen PN-EN 1276/2010
  • Der dermatologische Report entspricht EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
  • Inhalt: 100 ml

> Jetzt bestellen

Handdesinfektion
Desinfektionsmittel MultiSan D 80

Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion der Hände. Dermatologisch getestet.

  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion der Hände
  • Getestet gegen Mikroorganismen
  • Hautfreundlich
  • Dermatologisch getestet
  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet
  • Entspricht der Norm PN-EN 1276/2010
  • Der dermatologische Bericht erfüllt die EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
  • Inhalt: 1 l, 5 l

> Jetzt bestellen

Flächendesinfektion
Flächendesinfektions- reiniger 5 L

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel 5 L

  • für Glas-, Kunststoff- und Metalloberflächen
  • Bekämpft zuverlässig Keime, Bakterien, Viren und Pilze
  • Desinfiziert, reinigt, schützt
  • Keine Fleckenbildung
  • Silikonfrei
  • Ausreichend für 16 Anwendungen im Bereich der "Fahrzeugklimadesinfektion“

> Jetzt bestellen

Atemschutz
Atemschutzmaske einweg FFP2 NR D ohne Ventil

Für den Einsatz gegen feste und flüssige Aerosole. Sie eignen sich für den Schutz gegen Schadstoffe mit geringer bis durchschnittliche Toxizität in Konzentrationen bis 10-fachen AGW-Wert.

  • Dolomitstaub-geprüft
  • Dichtlippe im Nasenbereich
  • Hautsympathisches Material
  • Verformbarer Nasenbügel
  • Nach EN 149:2001 + A1:2009
  • Zwei Universal-Gummibänder: Geheftet
  • Latex-/PVC- und silikonfrei

> Jetzt bestellen

Atemschutz
Mund-Nasen Maske

Formstabile und atmungsaktive Mund-Nasen Maske

  • Hautfreundlicher, atmungsaktiver und formstabiler Mund- und Nasenschutz
  • Optimale Luftzufuhr durch tiefgezogene Form, guter Sitz durch elastische Ohrenbändchen zur individuellen Größenanpassung, wiederverwendbar
  • Nicht im medizinischen Bereich oder für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet

> Jetzt bestellen

Atemschutz
Faltmaske Climax 1730 FFP3 NR

Faltmaske mit Ausatemventil und anpassbarem Nasenbügel zum einmaligen Gebrauch und Schutz vor Staub, Nebel und Rauch.

  • Mit CE Zeichen sowie geprüft und zertifiziert nach der EN 149:2001
  • Für den Einsatz gegen feste und flüssige Partikel und Aerosole
  • Mehrfach einstellbare Visierneigung
  • Individuelle Anpassung des Kopfbands
  • Weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
  • Geprüft nach EN166 und 170

> Jetzt bestellen

Atemschutz
Gesichtsmaske 3-lagig

Bequem zu tragende medizinische Einwegmaske Typ II mit geringem Gewicht und geringer Atemfestigkeit

  • Nach EN 14683:2019 Typ II mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 98 %
  • Material: PP / Polypropylen
  • Mit Nasenklammer und latexfreier Ohrschleife
  • Zum Schutz des Gegenüber vor Tröpfcheninfektionen
  • Für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie Operationssälen

> Jetzt bestellen

Gesichtsschutz
Gesichtsschutzschirm

Perfekter Schutz bei Schleifarbeiten und spanabhebenden Arbeiten sowie gegen tropfende oder spritzende Flüssigkeiten

  • Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
  • Großes, widerstandsfähiges Polycarbonatvisier mit weitem Sichtfeld
  • Einfacher und schneller Scheibenwechsel
  • Mehrfach einstellbare Visierneigung
  • Individuelle Anpassung des Kopfbands
  • Weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
  • Geprüft nach EN166 und 170

> Jetzt bestellen

Handschutz
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz

  • Farbe: Blau
  • Werkstoff: Nitril
  • Innenausstattung: Puderfrei, Chloriniert
  • EN-Norm: 374, 388, 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 300 mm
  • Materialstärke: 0,20 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,01 mm
  • Lebensmittelgeprüft
  • Silikonfreier Herstellungsprozess
  • Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche
  • Im praktischen Einwegspender

> Jetzt bestellen

Handschutz
Einweghandschuh Xingyu D4000

Nitril Einweghandschuhe, ungepudert.

  • Werkstoff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
  • EN 420 / Kategorie I
  • Materialstärke: Fläche - 0,075 mm, Finger - 0,095 mm, Stulpe - 0,06 mm
  • Enthält keine allergie-auslösenden Latex Proteine
  • Silikonfreier Herstellungsprozess
  • Kann beidseitig getragen werden
  • Leicht und sicher zu befestigen durch Rasteraufnahme

> Jetzt bestellen

Sicherheit
Hygieneschutz-Rollup Classic

Breite x Tiefe x Höhe: 1000 x 100 x 2000 mm

Werkstoff: Aluminium-Kunststoff

> Jetzt bestellen

Sicherheit
Aufsteller "Bitte Abstand halten – mind. 1,5 m"

Aus Alu zum flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich

> Jetzt bestellen

Sicherheit
Türdrücker-Aufsatz handfrei ELLE TYP A

Handfreies öffnen und schließen von Türen

  • Einfaches Öffnen und Schließen mit dem Ellenbogen oder Unterarm
  • Leicht zu reinigende Oberfläche aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Einsetzbar für eckige und runde Türdrücker
  • Leicht und sicher zu befestigen durch Rasteraufnahme

> Jetzt bestellen

Sicherheit
Info-Rahmen, selbstklebend

Selbstklebender und aufklappbarer Info-Rahmen mit magnetischem Verschluss für den schnellen und einfachen Austausch von Dokumenten.

  • Farbe: Schwarz
  • DIN-Format A4
  • Informationen hochwertig und professionell präsentieren
  • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen
  • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten
  • Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden
  • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
  • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel
  • Anwendbar im Hoch- und Querformat

> Jetzt bestellen

Sicherheit
Info-Rahmen, magnetisch

Magnetischer Info-Rahmen für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro.

  • Farbe: Schwarz
  • DIN-Format A4
  • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen
  • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion
  • Anwendbar im Hoch- und Querformat

> Jetzt bestellen