Fixotherm Fensterbank-Dichtsysteme

Fixotherm Fensterbank-Dichtsysteme sind eine überzeugende Lösung für den Einbau und die Abdichtung unterhalb der äußeren Fensterbank. Fixotherm verhindert den Wassereintritt ins Mauerwerk und garantiert eine optimale Isolierung sowie langfristigen Schutz vor Nässe, Kälte und Schimmelbildung.
Produktvorteile:
- Hochwertiges und wärmedämmendes PET Recycling oder XPS-Material
- Einfache Systemmontage direkt am Fenster
- Für Neubau und Sanierung geeignet
- Integrierte zweite wasserführende Ebene
- Grundplatte mit vorgefertigter 5° Schräge
- Schlagregendichte Abdichtung direkt am Fensterrahmen
- Thermische Isolierung im Fensterbankbereich
- Abdichtung des Gewerkeloches über seitliche Abschlussplatten
- Keine Schnittstellen zwischen Gewerken
- Passend für jedes Fenster
- System geprüft nach ÖNORM B 5321
Fixotherm
Fensterbankanschlusssystem mit integrierter Fensterbankanschlussleiste aus PET Recyclingmaterial. Die Montage erfolgt unmittelbar vor dem Fenstereinbau. Als Fixotherm komplett aus PET gefertigt oder alternativ als Fixotherm ECO mit einer Grundplatte aus XPS erhältlich.

Fixotherm EASY
Fensterbankanschlusssystem für die nachträgliche Montage am eingebauten Fenster. Mit Flachleiste als Verbindung zwischen Grundplatte und Fensterbankanschluss.