Pick your Power

12V - Pick your Power!

12V - Akkumaschinen

Hier finden Sie alle 12V Akku-Maschinen. Die Maschinen können modular zusammengestellt werden - ganz nach Ihren Bedürfnissen: Nur das Gerät ohne Akku und Ladegerät, Akkupacks mit Ladegerät und das in verschiedenen Leistungsstärken - von 2 Ah bis 4 Ah.

570011101
Akku Bohrschrauber BS 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570011001
Akku-Schrauber S 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570010601
Akku-Tangential Schlagschrauber ASS 12-A

Sehr leichter 12 Volt Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment bei minimaler Größe und sehr geringem Gewicht. Sehr gut für kurze Spanplattenschrauben geeignet.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570010501
Akku-Multischneider EMS 12-A

Universelle, leichte und besonders handliche Maschine mit oszillierendem Antrieb.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570011201
Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570010701
Akku-Winkelschrauber WB 12-A

Leistungsstarker 12 Volt Lithium-Ionen-Winkelschrauber. Der Spezialist für Verschraubungen bis Ø 5 mm auch an schwer zugänglichen Stellen.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570011401
Akku-Stichsäge STP 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Stichsäge mit 3-Stufen-Pendelung und sehr guter Kurvengängigkeit. Ideal zum Sägen von Holz, Aluminium und Stahl.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570011301
Akku-Handkreissäge HKS 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Handkreissäge mit schnellem Schnittfortschritt. Zum Sägen von Holz.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570012001
Akku-Trenngerät TG 12-A

Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570012201
Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A

Sehr handlicher 12 Volt Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauarbeiten.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570010901
Akku-Blechschere EB 12-A

Extrem leistungsstarke und kompakte Li-Ion-Akku-Blechschere. Ermöglicht einfachere und schnellere Gerad- und Kurvenschnitte als herkömmliche Handblechscheren. Besonders für das Schneiden in Metall, Alu und Stahl geeignet.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Zubehör

Akku-Baustellenradio RA 12-A

Robustes Baustellenradio, welches wahlweise mit 12 Volt Li-Ionen Akkus oder durch das mitgelieferte Netzteil betrieben werden kann.

Ohne Akkus/ohne Ladegerät im Karton

Zum Produkt

Akku-Handleuchte HL12-A

Kleine und sehr handliche Li-Ion-Akku-Handleuchte mit Hochleistungs-LED.

Ohne Akkus/ohne Ladegerät im Karton

Zum Produkt

Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt, 2 Ah

Kompakter 12 Volt Akku, 2 Ah

Zum Produkt

Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt, 4 Ah

Kompakter 12 Volt Akku, 4 Ah

Zum Produkt

Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

Zum Produkt

Volt-Klasse wechseln:

Pick your Power 12V 28V 18V
12V
28V
18V