Pick your Power

18V - Pick your Power!

18V - Akkumaschinen

Hier finden Sie alle 18V Akku-Maschinen. Die Maschinen können modular zusammengestellt werden - ganz nach Ihren Bedürfnissen: Nur das Gerät ohne Akku und Ladegerät, Akkupacks mit Ladegerät und das in verschiedenen Leistungsstärken - von 2 Ah bis 5 Ah.

570050401
Akku Bohrschrauber BS 18-A Light

Kompakter und leichter Li-Ion Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050701
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact

Leichter, kraftvoller Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050801
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Power

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050901
Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570051001
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Vielseitig einsetzbarer Akku-Schlagschrauber mit einzigartiger Kombi-Werkzeugaufnahme, dreifacher Leistungsregulierung und wartungsarmem, bürstenlosem Motor.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050601
Akku-Stichsäge STP 18-A

Präzise und leistungsstarke 18 Volt Akku-Stichsäge.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050502
Akku-Säbelsäge SBS 18-A

Leistungsfähige und dennoch handliche Akku-Säbelsäge mit Lithium-Ionen Technologie.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
070023601
Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe

Handlicher Akku-Winkelschleifer für den mobilen Arbeitseinsatz bis zu einem Scheibendurchmesser von Ø 125 mm.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
570050202
Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Sehr handlicher Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk sowie für leichte Meißelarbeiten. Ideal für Bohrdurchmesser Ø 6–10 mm.

Gerät OHNE AKKUS/LADEGERÄT im KofferPowerpack 2 Akkus 2 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 4 Ah + LadegerätPowerpack 2 Akkus 5 Ah + Ladegerät
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Zubehör

Akku für Würth Maschinen 18V, 2 Ah

Akku LI-CV-18 V, 4 Ah

Zum Produkt

Akku für Würth Maschinen Li-Ion 18 Volt, 4 Ah

Akku LI-CV-18 V, 4 Ah

Zum Produkt

Akku für Würth Maschinen Li-Ion 18 Volt, 5 Ah

Akku LI-CV-18 V, 5 Ah

Zum Produkt

Schnellladegerät AL 30-CV-LI

Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)

Zum Produkt

Volt-Klasse wechseln:

Pick your Power 12V 28V 18V
12V
28V
18V