BAULOC® Magazin
Ihr individuelles 10' Materiallager.
Mit Stahlregalen und ORSY®-Regalen bestückt, ist dieses stationäre Lager optimal für die Aufbewahrung von Montagematerial, Werkzeugen und Maschinen der Rohbauphase im Außenbereich geeignet.
Das kleine 10' Magazin unterstützt Bauunternehmen, Stahl- und Metallbau oder Fassadenbau ebenso wie Haustechnik, Elektrotechnik, Brandschutz und Trockenbau.
Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin 10'
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
- Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst
Voraussetzungen vor Ort
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
Raumhöhe: 2.376 mm
Gewicht (leer): 955 kg
Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, Stahlregale und ORSY®-Regale fest eingebaut

Ihr individuelles 20' Materiallager
Wird auf der Baustelle noch mehr Platz gebraucht, erhalten Sie Ihr persönliches 20' Materiallager, eingerichtet mit ORSY®-Regalen nach Ihren Anforderungen. Die Materialbestückung wird je Baustelle individuell festgelegt und kann dem Bauverlauf flexibel angepasst werden.
Das große 20' Magazin unterstützt Bauunternehmen, Stahl- und Metallbau oder Fassadenbau ebenso wie Haustechnik, Elektrotechnik, Brandschutz und Trockenbau.
Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin 20'
- Material immer direkt vor Ort auf dem Baufeld
- Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
- Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst
Voraussetzungen vor Ort
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
Lagercontainer Ausführung:
Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Raumhöhe: 2.376 mm
Gewicht (leer): 1.530 kg
Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, ORSY®-Regale nach Wunsch
Bürocontainer Ausführung:
Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.800 mm
Raumhöhe: 2.500 mm
Gewicht (leer): 2.500 kg
Ausstattung: Fenster mit Rolladen stirnseitig, Elektroinstallation, Heizung, ORSY®-Regale nach Wunsch