Shark Hammer

SHARK® HAMMER

Entdecken Sie jetzt den Hammer unter den Nageldübeln: Der neue SHARK® HAMMER sorgt für schlagartigen Halt in verschiedensten Baustoffen. In zahlreichen Varianten erhältlich, ist er die zuverlässige Lösung für eine schnelle und sichere Montage im Bau-, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich. Neue Prüfungen garantieren Ihnen höchste Sicherheit und die hochwertige Nylon-Mixtur sorgt für festen Halt. Was Profis dazu sagen? Na, hau rein!

 

Shark Hammer Auswahl

Ihre Vorteile im Überblick

  • Schlagartiger Halt: Für die schnelle Montage.
  • Geprüfte Leistung: Für maximale Sicherheit.
  • Zahlreiche Ausführungen: Für Ihre spezifische Anwendung.

Schlagartiger Halt: Für die schnelle Montage.

Loch bohren, Bohrmehl entfernen, Nageldübel einstecken, einschlagen, fertig! Der Nageldübel SHARK® HAMMER ist perfekt für eine schnelle und kostengünstige Durchsteckmontage. Demzufolge ist es eine äußerst wirtschaftliche Lösung für Serienmontagen mit vielen Befestigungspunkten. Übrigens lässt sich die Befestigung dank des Antriebs im Kopf der vormontierten Nagel-Schraube auch schnell wieder lösen.

 

Geprüfte Leistung: Für maximale Sicherheit.

Dübel sollten vor allem eins: Das Anbauteil sicher befestigen. Deshalb wurde der SHARK® HAMMER im Rahmen der Produktentwicklung auf Herz und Nieren getestet. Zusätzlich zu einer Reihe von unabhängigen Prüfungen wurde das Neuprodukt im akkreditierten Dübelprüflabor von Würth sogenannten Dauerstandsversuchen unterzogen. So wird eine dauerhaft zuverlässige Befestigung sichergestellt.

 

Ein besonderes Highlight wartet im März 2020 auf Sie: Dann nämlich, erhält der SHARK® HAMMER voraussichtlich eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) zur Mehrfachbefestigung in Beton (Ø 6 mm, Ø 8 mm) und Mauerwerk (Ø 8 mm) nach ETAG 020!

 

Zahlreiche Ausführungen: Für Ihre spezifische Anwendung.

  • 3 verschiedene Dübelkragen
  • 3 verschiedene Nagelköpfe
  • In Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl A2 oder verkupfert

 

Senkkragen

Senkkragen

Zur versenkten Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen etc.

Flachkragen

Flachkragen

Zur Befestigung von Kabel- und Brüstungskanälen etc.

Flachkragen

Flachkragen

Befestigung von Trockenbau-Profilen, Winkeln, Platten, Blechen etc.

Mit Anschlussgewinde

Mit Anschlussgewinde

Zum Aufschrauben von Rohrschellen, Haltern etc.

Pilzkragen

Pilzkragen

Zur Befestigung von WDVS-Sockelprofilen, Winkeln, Platten, Blechen etc.

Senkkragen mit Spenglerdichtscheibe

Senkkragen mit Spenglerdichtscheibe

Zur Befestigung von Dachverwahrungen, Blechen etc. samt Bohrlochabdichtung