Chemische Befestigung
Injektionstechnik bzw. Verbunddübel kommen immer dann zum Einsatz, wenn besonders hohe Lasten im Mauerwerk und Beton verankert werden müssen oder etwas besonders nahe am Bauteilrand befestigt werden muss. Metallkonstruktionen, Geländer, Konsolen, Holzbalken oder Lüftungsanlagen sind klassische Einsatzgebiete für chemische Befestigungen.
TOP-PRODUKTE FÜR DIE CHEMISCHE BEFESTIGUNG
Der Betonspezialist für höchste Traglasten, mit geringen Achs- und Randabständen
Das Injektionssystem W-VIZ ist optimal für die Einzelbefestigung von höchsten Lasten in gerissenem Beton geeignet und verfügt über eine noch höhere Tragkraft als der Fixanker W-FAZ.
Nachspreizen sichert festen Halt
Bei Lasteinleitung und Rissöffnung zieht sich die Ankerstange weiter in die Mörtelschale hinein – es entstehen zusätzliche Spreizkräfte, die ein Herausziehen der Mörtelschale verhindern. Die spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände.
Variabel einsetzbar
- Ankerstange in verschiedenen Werkstoffen für den Innen- und Außenbereich sowie für besonders aggressive Umgebungsbedingungen erhältlich
- Ankerstange mit Innen- und Außengewinde erhältlich
- Zur Vor- und Durchsteckmontage geeignet
Der Verbundundmörtel
Der WIT-VM 100 dichtet das Bohrloch weitestgehend ab, um z. B. Frostschäden zu vermeiden. Die chemische Basis des Verbundmörtels ist ein styrolfreies Vinylesterharz mit einer hohen chemischen Beständigkeit.
Dynamische Lasten
In Kombination mit der Spezialankerstange W-VIZ-A dynamic ist diese Lösung auch für dynamische Lasten geeignet. Zum Beispiel zur Befestigung von Maschinen, Robotern und Anlagen mit dynamischer Belastung.
Injektionsmörtel WIT-VM 100 nur mit Ankerstange W-VIZ oder W-VIZ Dynamic verwenden!
Zugelassen und geprüft
- ETA-04/0095: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VIZ-A, Innengewindeanker W-VIZ-IG)
- AbZ Z-21.3-1909: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik) + Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VIZ-A dyn.)
- Feuerwiderstand F30, F60, F90 und F120: Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02: 1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand W-VIZ/HCR: Brandbeanspruchung nach ZTV-ING (ETK-Tunnel-Brandraumkurve)
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von:
- Geländern
- Treppen
- Stahlkonstruktionen
- Konsolen
- Vordächern
In gerissenem Beton
Nicht geeignete Anwendungen
- In Mauerwerk und Porenbeton
- Für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Verankerungsgrund kälter als -5°C oder wärmer als +40°C (während Verarbeitung und Aushärtung)
- Wenn die Befestigung sofort belastet wird (Aushärtezeit beachten!)
Der Allrounder mit sehr breitem Einsatzspektrum in Beton und Mauerwerk
Einfache Handhabung und Montage
- Unkompliziert mit handelsüblicher Gewindestange (mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1) als Einzelbefestigung in Beton einzusetzen
- Variable Verankerungstiefen in Beton
- Bis zu einer Temperatur im Verankerungsgrund von -10°C (während Verarbeitung und Aushärtung) einsetzbar: Vermeidet weitgehend durch Frost bedingte Zwangspausen.
Bestes Material
Der styrolfreie Mörtel verbreitet keinen unangenehmen Geruch und dichtet das Bohrloch weitestgehend ab, um z. B. Frostschäden zu vermeiden. Die chemische Basis des Verbundmörtels ist ein styrolfreies Vinylesterharz mit einer hohen chemischen Beständigkeit. Der WIT-VM 250 ist auch als Schlauchfolienkartusche erhältlich und kann so bequem mit einer Silikon-Kartuschenpistole verarbeitet werden.
Zugelassen und geprüft
- ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG)
- AbZ Z-21.8-2003, nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von:
- Holz- und Metallkonstruktionen
- Metallprofilen
- Konsolen
- Gittern
- Sanitärgegenständen
- Rohrleitungen
- Kabeltrassen
- Vordächern
- nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen (REBAR)
Nicht geeignete Anwendungen
- Gerissener Beton (Ø M8 und M10)
- Bohrlöcher, hergestellt mit Diamantbohrverfahren
- Verankerungsgrund kälter als -10°C (während Verarbeitung und Aushärtung)
Ideal für große Verankerungstiefen
Hohe Klebekraft
- Optimal für die Einzelbefestigung im gerissenen und ungerissenen Beton
- Mit handelsüblicher Gewindestange (Abnahmeprüfzeugnis 3.1) einsetzbar
Hochwertiges Material
- Hohe chemische Beständigkeit
- Styrolfrei: Verbreitet keinen unangenehmen Geruch
- Gebinde- und Farbvielfalt – 385 ml/585 ml in grau und rot
Zugelassen und geprüft
- ETA-09/0040: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- AbZ Z-21.8-1834, nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- ETA-07/0313: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von:
- Holz- und Metallkonstruktionen
- Metallprofilen
- Konsolen
- Gittern
- Sanitärgegenständen
- Rohrleitungen
- Kabeltrassen
- Vordächern
- nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen (REBAR)
Nicht geeignete Anwendungen
- Verankerungsgrund kälter als +5°C oder wärmer als +40°C
- Wenn kurze Aushärtezeiten bei niedrigen Temperaturen benötigt werden
- Bei sofortiger Belastung (Aushärtezeit beachten!)
Basic-Mörtel mit Zulassung in Beton und Mauerwerk
Der Zwei-Komponenten Reaktionsharzmörtel mit Zulassung in Mauerwerk und ungerissenen Beton.
Komfortable Handhabung
Der WIT-PM 200 ist styrolfrei und verbreitet daher keinen unangenehmen Geruch. Der Mörtel ist auch als Schlauchfolienkartusche erhältlich und somit bequem mit einer Silikon-Auspresspistole zu verarbeiten.
Empfohlene Ankerstangen
- In Mauerwerk: Handelsübliche Gewindestange (mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- In ungerissenem Beton: Ankerstange W-VD-A oder handelsübliche Gewindestange (mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Zugelassen und geprüft
- ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Anwendungen
Geeignet zur Befestigung von:
- Holz- und Metallkonstruktionen
- Metallprofilen
- Konsolen
- Gittern
- Sanitärgegenständen
- Rohrleitungen
- Kabeltrassen
Nicht geeignete Anwendungen
- In gerissenem Beton
- Bei sofortiger Belastung (Aushärtezeit beachten!)
Injektionssystem für zahlreiche Beton-Anwendungen auf höchstem Lastniveau
Hochleistungsmörtel der neuesten Generation.
Das selbst entwickelte Hybrid-Verbundmörtelsystem ermöglicht bereits bei sehr kleinen Setztiefen höchste Lasten. Dies erweitert die Anwendungsmöglichkeiten um filigrane Bausteile und reduziert die Montagezeit und Materialkosten erheblich.
Die Beton-Befestigungslösung für alle Fälle.
Der WIT-UH 300 ist prädestiniert für das Befestigen von schweren Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Darüber hinaus ist das neue Multitalent die ideale Lösung für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (REBAR).
Variable Verankerungstiefen.
Lässt sich flexibel an Ihre Montagesituation anpassen.
Härtet in nur 30 Minuten aus!*
Für eine effiziente Projektplanung und -durchführung (*Referenzwert bei +20°C im trockenen Beton).
Selbst bei allerhöchsten Temperaturen leistungsfähig.
Kurzzeitig bis +160°C temperaturstabil! Optimal für Befestigungen, die enormer Hitze ausgesetzt sind (z. B. in Lackieranlagen). Details zu den drei Temperaturbereichen finden Sie in der ETA-17/0127.
Weitere Informationen zu den Würth Injektionstechnik-Systemen erfahren Sie in unserer Broschüre:
Blättern Sie hier in der Würth Injektionstechnik