Rahmenbefestigung

Zu den typischen Befestigungen in diesem Bereich zählen unter anderem Unterkonstruktionen für Fassaden, Fassadenbekleidungen, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Metallkonsolen und Wetterschalen. Unsere Rahmendübel sind optimal für die Anwendung in Beton sowie in Mauerwerk geeignet.

TOP-PRODUKTE FÜR DIE RAHMENBEFESTIGUNG

Der W-UR 8 ist der am vielseitigsten einsetzbare Kunststoff-Rahmendübel von Würth. Zugelassen für die Mehrfachbefestigung in über 50 unterschiedlichen Untergründen – 8 davon mit variabler Setztiefe – überzeugt der W-UR 8 auf ganzer Linie.

 

Optimale Lösung für zahlreiche Befestigungssituationen

  • Zugelassen für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in gerissenem Beton und Mauerwerk.
  • Vier verschiedene Kopfformen – unter anderem mit Anschlussgewinde für Rohrschellen
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet – Schraube in Stahl verzinkt und nicht rostender Stahl A4 erhältlich
  • Vielzahl an Dübelabmessungen verfügbar

 

Sichert auch hohe Traglasten

Dank geometrisch optimierten Zähnen, die in vier Richtungen spreizen und sich in den Verankerungsuntergrund krallen.

 

Verdrehsicherung

Verhindert ein Mitdrehen der Dübelhülse, ein Durchdrehen ist somit nahezu unmöglich.

 

Sehr geringer Montageaufwand

  • Anwenderfreundliche und schnelle Montage durch geringes Eindrehmoment und vormontierter Schraube
  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
  • Für die zeitsparende Durchsteckmontage geeignet

 

Aus hochwertigem, belastbaren Kunststoff

  • Keine Zwangspausen bei Frost – bis zu -40°C einsetzbar
  • Feuerwiderstandsprüfung vorhanden

 

Zugelassen und geprüft

  • ETA-08/0190: Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Feuerwiderstandsprüfung

 

Anwendungen

Geeignet zur Befestigung von:

  • Fassadenunterkonstruktionen
  • Deckenunterkonstruktionen
  • Dachunterkonstruktionen
  • Holzbalken und Holzlatten
  • Metallschienen und -konsolen
  • Wandschränke, Regale, u. ä.

 

Nicht geeignete Anwendungen

  • Einzelbefestigung
  • Vorsteckmontage
  • In hochkorrosiver Atmosphäre (chlorhaltig, salz- und abgasbelastet)

Als starker Universal-Rahmendübel aus hochwertigem Kunststoff ist der W-UR 10 ideal für die sichere Befestigung von Unterkonstruktionen für Fassade, Decke oder Dach.

 

Für viele Befestigungssituationen die perfekte Lösung

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet – Schraube in Stahl verzinkt und Edelstahl A4 erhältlich.
  • Zugelassen für die Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme in gerissenem/ungerissenem Beton bzw. Mauerwerk.
  • Vielzahl an Dübelabmessungen verfügbar

 

Sichert auch hohe Traglasten

Dank geometrisch optimierten Zähnen, die in vier Richtungen spreizen und sich in den Verankerungsuntergrund krallen.

 

Verdrehsicherung

Verhindert ein Mitdrehen der Dübelhülse, ein Durchdrehen ist somit nahezu unmöglich.

 

Einfache Montage

  • Anwenderfreundliche und schnelle Montage durch geringes Eindrehmoment und vormontierter Schraube
  • Für die zeitsparende Durchsteckmontage geeignet

 

Aus hochwertigem, belastbaren Kunststoff

  • Keine Zwangspausen bei Frost – bis zu -20°C einsetzbar
  • Feuerwiderstandsprüfung vorhanden

 

Zugelassen und geprüft

  • ETA-08/0190: Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Feuerwiderstandsprüfung

 

Anwendungen

Geeignet zur Befestigung von:

  • Fassadenunterkonstruktionen
  • Deckenunterkonstruktionen
  • Dachunterkonstruktionen
  • Holzbalken und Holzlatten
  • Metallschienen
  • Rohrleitungen, Kabelkanäle
  • Hochschränke, Regale, schwere Möbel, u. ä.

 

Nicht geeignete Anwendungen

  • Einzelbefestigung
  • Vorsteckmontage
  • Verankerungsgrund schmaler als 150 mm, da die Setztiefe max. 70 mm beträgt

WEITERE PRODUKTE FÜR DIE RAHMENBEFESTIGUNG