01.04.2010
Neu im Würth-Programm: Füllharz LIQUID EXTREM
Der Montageprofi Würth erweitert das Produktsortiment im Automotive-Bereich und nimmt das neu entwickelte Füllharz LIQUID EXTREM ins Programm auf.
„Für die meisten Beschädigungen der Windschutzscheibe ist Steinschlag verantwortlich. Oft sind nur kleine Kratzer oder Risse die Folge, die sich allerdings rasch ausweiten können.“, so Alexander Nuss, Verkaufsleiter des Vertriebszweiges Auto bei Würth. Das neue Füllharz LIQUID EXTREM bietet gravierende Vorteile bei der Reparatur solcher Einrisse und Sprünge. Schäden, wie zum Beispiel Trümmer oder Kombibrüche, aber auch sogenannte „Kuhaugen“, können damit richtiggehend verklebt werden.
Wenn frühzeitig reagiert wird, kann durch die spezielle Füllharz-Methode das Herausschneiden von Glasteilen oder der teure Austausch der kompletten Windschutzscheibe in vielen Fällen verhindert werden. Durch die anwenderfreundliche flüssige Konsistenz wird der Materialverbrauch optimiert und die Profitabilität der Reparatur deutlich erhöht. Sobald das Harz ausgehärtet ist, sind nur noch geringste Spuren an der Scheibe sichtbar.
Das Produkt ist ein Zusatz zum langjährig bewährten Standard-Füllharz und erweitert das Würth-Programmsortiment „Rund um die Scheibe“.
Für Alexander Nuss darf zudem auch fachgerechtes Service nicht fehlen. In den 22 Würth-Kundenzentren stehen jederzeit ausgebildete Berater vor Ort bereit.

Windschutzscheiben Reparatursystem LIQUID EXTREM
(300 dpi)

Alexander Nuss (300 dpi)
Verkaufsleiter Vertriebszweig Auto bei Würth