Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Schleifen
SCHLEIFEN IST NICHT GLEICH SCHLEIFEN

Schleifen ist ein zentraler Arbeitsschritt in vielen Gewerken – von der Metallbearbeitung über den Holzbau bis zur Baustelle und Werkstatt.

Je nach Material, Anwendung und gewünschter Oberfläche unterscheiden sich Anforderungen deutlich.

Auf dieser Seite bündeln wir unser Know‑how, passende Produkte und Services, um Ihnen die richtige Schleiflösung für jedes Material zu bieten.

Mit Würth an Ihrer Seite sind Sie: Ready for work!

KNOW HOW FÜR PROFIS

Das passende Schleifmittel wählen

Die Wahl des passenden Schleifmittels ist entscheidend für Materialabtrag, Oberflächenqualität und Standzeit. Je nach Werkstoff, Bearbeitungsschritt und gewünschtem Schliffbild müssen Schleifmittel und Anwendung exakt aufeinander abgestimmt werden. Nur so lassen sich kontrollierte Schleifprozesse, reproduzierbare Ergebnisse und eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Materialbearbeitung erreichen.

Mit dem Würth‑Farbleitsystem schnell und sicher auswählen

Das Farbleitsystem erleichtert die Auswahl des richtigen Schleifmittels: Auf einen Blick erkennen Sie, für welchen Werkstoff ein Schleifmittel geeignet ist. So bestimmen Sie den passenden Einsatzbereich schnell, einfach und sicher.

Blau = Stahl

Grün = Edelstahl

Gelb = NE-Metalle / Aluminium

Grau = Stein

Topseller entdecken

Auswahl der richtigen Schleifmaschine

Schleifmaschine

Für erfahrene Anwender richtet sich die Maschinenauswahl beim Schleifen weniger nach der Bauart allein, sondern vor allem nach Abtrag, Drehzahlstabilität unter Last, Führbarkeit und Prozesssicherheit. Entscheidend ist, ob die Maschine für hohen Materialabtrag, präzise Kantenbearbeitung, kontrolliertes Finish oder lange Einsatzzeiten ausgelegt sein muss. Neben der Leistung spielen deshalb auch Vibrationsverhalten, Ergonomie, Gewicht, Bauform und Regelbarkeit eine zentrale Rolle.

Wer professionell schleift, betrachtet Maschine und Anwendung immer im Zusammenhang. Große Flächen, Schweißnähte, Innenkonturen oder empfindliche Oberflächen erfordern unterschiedliche Maschinenkonzepte. Eine gut abgestimmte Maschine ermöglicht konstanten Abtrag, bessere Oberflächenqualität und höhere Standzeiten — besonders dann, wenn Drehzahl, Werkzeugaufnahme und Bearbeitungsschritt exakt zur Anwendung passen.

Schleifmaschinen im Überblick

Die richtige Drehzahl beim Schleifen wählen

Schleifen

Die passende Drehzahl beim Schleifen ist ein entscheidender Faktor für Abtrag, Oberflächenqualität und Standzeit. Eine zu hohe Drehzahl kann zu starker Wärmeentwicklung, vorzeitigem Verschleiß des Schleifmittels und Verfärbungen auf empfindlichen Oberflächen führen. Eine zu niedrige Drehzahl reduziert dagegen häufig den Materialabtrag und kann das Arbeitsergebnis verschlechtern. Deshalb sollte die Drehzahl immer auf Werkstoff, Schleifmittel und Anwendung abgestimmt werden.

Für groben Materialabtrag auf Stahl sind meist höhere Drehzahlen sinnvoll, während bei Edelstahl, Kantenbearbeitung oder Finish-Anwendungen oft reduzierte Drehzahlen Vorteile bieten. So verbessert die richtige Einstellung nicht nur das Schleifbild, sondern erhöht auch die Lebensdauer von Schleifmittel und Maschine.

DrehzahlbereichAnwendungsbeispiel
3.000 - 4.500 U/minFinish-Arbeiten, Mattieren, schonende Bearbeitung empfindlicher Oberflächen
4.500 - 6.000 U/minLeichte Schleifarbeiten, Entgraten, kleinere Unebenheiten glätten
6.000 - 8.000 U/minUniverselle Schleifarbeiten mit mittlerem Materialabtrag
8.000 - 10.000 U/minKräftiger Materialabtrag, Schweißnähte egalisieren, grobe Schleifarbeiten
10.000 - 12.000 U/minMaximaler Abtrag, Vorschliff, intensive Bearbeitung robuster Oberflächen

Für ein optimales Ergebnis gilt: So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich. Wer die Drehzahl passend zur Anwendung wählt, arbeitet effizienter, reduziert Hitzeeintrag und erzielt ein gleichmäßigeres Schleifbild. Besonders bei Edelstahl, lackierten Flächen oder Finish-Arbeiten lohnt sich eine kontrollierte, eher niedrigere Drehzahl.

Bitte beachten Sie stets die Drehzahl‑Empfehlungen auf der jeweiligen Produktdetailseite, um eine sichere Anwendung und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Praktische Services für das beste Schleifergebnis

Live Vorführung
Kostenlose Live-Vorführung

Unsere Experten zeigen Ihnen vor Ort, wie Sie Ihre Schleifprozesse effizienter gestalten.

Jetzt LIVE-Vorführung anfragen

Expertentipp
Maschinen-Konfigurator

Wählen Sie passend zu Ihrer Schleif-Anwendung die passende Akku-Maschine aus.

Zum Konfigurator

Schleifscheibenvergleich
Sicher schleifen

Die richtige Ausrüstung schützt bei Funkenflug, Staub und Lärm.

Mehr erfahren

Wissenswertes aus dem Würth Online-Magazin

Edelstahlrahmen schleifen
Präziser Schliff für Edelstahlrahmen

So gelingen der perfekte Schliff und saubere Gehrungen bei der Bearbeitung von Edelstahlrahmen. Schritt für Schritt erklärt.

Zum Artikel

Expertentipp
Expertentipps zum Aluschleifen

Lesen Sie in diesem Beitrag wie Sie Aluminiumoberflächen durch richtiges Schleifen optimal auf die Pulverbeschichtung vorbereiten.

Zum Artikel

Schleifscheibenvergleich
Schleifscheiben im Vergleich

Vulkanfiber‑Scheibe CERALINE oder Schruppscheibe SPEED? Entdecken Sie Unterschiede bei Abtrag, Kontrolle und Standzeit.

Zum Artikel

Praxisvideos rund ums Schleifen

Gehrung schleifen

Aluminium schleifen

Stahl schleifen