Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
50 Jahre ZEBRA®
ZEBRA® Qualität ohne Kompromisse – seit 50 Jahren.

Die Premium-Linie von Würth – für Werkzeug und Materialbearbeitung, auf die sich Profis verlassen.

ZEBRA®
Darum setzen Profis auf ZEBRA®

Weil professionelle Arbeit nicht überzeugen muss – sie muss halten. Seit 1976 steht der Name ZEBRA® für Würth Produkte in Werkzeug und Materialbearbeitung, die diesem Anspruch ohne Kompromisse gerecht werden.

Darum setzen Profis auf ZEBRA®

Weil professionelle Arbeit nicht überzeugen muss – sie muss halten. Seit 1976 steht der Name ZEBRA® für Würth Produkte in Werkzeug und Materialbearbeitung, die diesem Anspruch ohne Kompromisse gerecht werden.

Was macht ein ZEBRA® Produkt aus?

Ein Produkt der Marke ZEBRA® überzeugt nicht nur durch Qualität, sondern durch eine Kombination aus Leistung, Ergonomie und Beständigkeit. Denn nur so wird es den höchsten Ansprüchen im professionellen Einsatz gerecht.


Wirtschaftlichkeit im Einsatz

Hohe Standzeiten, robuste Verarbeitung und lange Lebensdauer machen ZEBRA® nicht nur handwerklich, sondern auch wirtschaftlich zu einer sicheren Wahl.


Ergonomie & Funktionalität

ZEBRA® Produkte sind nicht nur darauf ausgelegt, im täglichen Einsatz optimal zu funktionieren, sondern zudem bestmöglich zu unterstützen.


Testverfahren unter härtesten Bedingungen

Bevor ein Produkt das ZEBRA® Qualitätssiegel erhält, wird es diversen Tests unterzogen - praxisnah und härter als im alltäglichen Einsatz.


Qualität ohne Kompromisse

Die Qualitätsansprüche an unsere ZEBRA® Produkte sind hoch, weshalb diese mit Sorgfalt entwickelt und geprüft werden.

Gemacht für den Einsatz. Geprüft für die Spitze.

Bevor ein Produkt das ZEBRA® Qualitätssiegel trägt, hat es sich in unabhängigen Prüflaboren bewährt – praxisnah, kompromisslos, wiederholt.

Die Tests erfolgen nach DIN EN ISO/IEC 17025 im Prüflabor mit der Nummer D-PL-11078-01. So sichern wir einen beständigen Qualitätsstandard, auf den Sie sich langfristig verlassen können. Denn, egal ob im Handwerksalltag oder im Motorsport: Verlässlichkeit ist das was zählt, wenn es darauf ankommt Spitzenleistungen zu erzielen. Deshalb vertraut auch das KTM-Team in der MotoGP Rennserie auf bewährte ZEBRA® Qualität. Entdecken Sie ein besonders breites, praxisorientiertes Sortiment mit rund 6.500 Produkten für Handwerk und Industrie. Von Dübeltechnik und Verbindungselementen über chemisch-technische Produkte, Handwerkzeuge und Betriebsausrüstung bis zu Lösungen für die Materialbearbeitung und weiteren zahlreichen Anwendungsbereichen.

Jetzt gesamtes ZEBRA® Sortiment entdecken

Das ZEBRA® Zufriedenheitsversprechen

Sind Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden tauschen wir es Ihnen einfach um oder schreiben Ihnen den Kaufpreis gut. Unabhängig davon, ob es einen Mangel aufweist oder es nicht Ihren Erwartungen entspricht.

  • Gilt für alle ZEBRA®-Produkte, die direkt bei Würth gekauft wurden.
  • Jedes Produkt kann einmal umgetauscht werden.
  • Überzeugt auch das Ersatzprodukt nicht, gibt es die Kaufpreis-Gutschrift.
  • Gesetzliche Mängelrechte bleiben davon unberührt.

Wenden Sie sich einfach an Ihre Würth-Ansprechperson oder einen Würth Shop. Mit Rechnung ist der Umtausch unkompliziert möglich – persönlich beraten, direkt gelöst.

  • 1. Rechnung bereithalten
  • 2. Würth Ansprechperson oder Würth Shop kontaktieren
  • 3. Umtausch oder Gutschrift erhalten
Würth Shop finden

Ansprechpartner kontaktieren

Häufige Fragen zu ZEBRA®

ZEBRA® ist die Premium-Marke von Würth und steht seit 1975 für ausgewählte Werkzeuge und Qualitätsprodukte in Premium-Qualität.

ZEBRA® Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, intensive Praxistests, ergonomische Handhabung, starke Funktionalität, Robustheit und lange Lebensdauer aus.

Wenn Sie mit einem direkt bei Würth gekauften ZEBRA® Produkt nicht zufrieden sind, kann es einmal umgetauscht werden. Sollte auch das Ersatzprodukt nicht überzeugen, erhalten Sie eine Gutschrift des Kaufpreises.

Für eine Reklamation benötigen Sie nur die Rechnung, mit dieser mit dieser ist ein Umtausch bei Ihrer Würth Ansprechperson oder direkt im Würth Shop möglich. Sie erhalten entweder eine Gutschrift oder Ihr Produkt wird ausgetauscht. Pro Produkt ist ein einmaliger Austausch vorgesehen.

Jetzt in der Herbstaktion!
50 Jahre ZEBRA® Qualität

Wenn ZEBRA® draufsteht, steht Qualität ohne Kompromisse dahinter.