Schon der Begriff, bestehend aus den Teilen "Umwelt" und "Managementsystem", macht deutlich, dass es dabei um weit mehr geht, als um die Umsetzung einzelner Umweltschutzmaßnahmen.
Ein Managementsystem ist die Gesamtheit des Instrumentariums, der Regeln, Institutionen und Prozesse, mit denen Management-funktionen (z.B. Planung, Organisation, Kontrolle) erfüllt werden. Es stellt einen Regelmechanismus dar, in welchem die Arbeitsschritte Ziele setzen, planen, entscheiden, organisieren, umsetzen, kontrollieren, neue Ziele setzen usw. immer wieder durchlaufen werden.
Als Umweltmanagementsystem wird jener Teil des gesamten Managementsystems bezeichnet, der sich mit der Beziehung des Betriebes zur natürlichen Umwelt befasst. Mit der Implementierung eines derartigen Systems wird der organisatorische Rahmen geschaffen, um sicherzustellen, dass alle umwelt-relevanten Tätigkeiten erfasst werden und eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung des Betriebes erreicht werden kann.
Hat ein Betrieb ein derartiges Umweltmanagementsystem erfolgreich eingerichtet, so kann er es durch dafür speziell staatlich zugelassene Gutachter entweder nach der Öko-Audit-Verordnung der EU oder nach ISO 14001 zertifizieren lassen.
ISO 14001 ist eine internationale Norm, die mittels eines im Management verankerten Umweltmanagementsystems Umweltaspekte bei allen täglichen Aufgaben und bei allen firmenpolitischen Entscheidungen berücksichtigt. Die Betriebe erhalten hiemit ein wirkungsvolles Instrument, mit dem Umweltbelastungen systematisch erfasst, Maßnahmen getroffen und die Umweltsituation laufend verbessert werden kann.
Seit März 2000 ist das Umweltmanagementsystem unserer Gesellschaft durch die Österreichische Vereinigung für Qualitätssicherung (ÖQS) nach ISO 14001 zertifiziert.
Wer ist zuständig für das Umweltmanagement?
| Umweltmanagement Beauftragter | Stefan Gugerell |
| Umweltmanager |
Fax: +43 5 08242 52471
|