Willkommen bei Würth Österreich Kontakt: +43 50 8242 8484  

Barcodescanner

 

Wie können Sie die Arbeitsweise des Lagerpersonals optimieren

und Artikel mit dem Würth Barcodescanner schnell und fehlerfrei nachbestellen?


Herausforderung

Eines der größten Probleme, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, ist das korrekte Nachbestellen vieler Artikel, die sich in Art und Preis unterscheiden. In der Regel notiert das Lagerpersonal die Artikel, die nachbestellt werden sollen, auf einem Blatt Papier, aber diese Tätigkeit ist sehr zeitaufwändig und sehr fehleranfällig.

Denken Sie nur an einen Lagerarbeiter, der eine Artikelnummer falsch aufschreibt. Die Einkaufsabteilung könnte einen Bohrhammer statt einer Schachtel Schrauben bestellen!

Lösung

Für eine eindeutige Identifizierung verfügt jeder Artikel über einen Barcode. Mit einem Barcode-Scanner können Sie das benötigte Produkt schnell scannen und die Bestellung sofort an Würth übermitteln. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.

Nachdem alle benötigten Artikel gescannt wurden, muss der Barcodescanner nur noch an einen PC angeschlossen werden: Alle ausgewählten Artikel befinden sich dann sofort im Warenkorb des Würth Online-Shops. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, den Barcode-Scanner mit weiteren Lösungen zu kombinieren:

  • Kostenstellenmanagement: Die gescannten Artikel können den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet werden.
  • Individuelle Einkaufsfreigabe: Die freizugebenden Bestellungen können über diese Funktion an den Leiter der Einkaufsabteilung übermittelt werden.
  • OCI-Punchout: Die Artikel können über eine mögliche OCI-Punchout-Schnittstelle in das eigene Verwaltungssystem geladen werden, bevor die Bestellung anschließend an Würth geschickt wird.

Vorteile

Der Würth Barcodescanner ist eine Art moderner Tastaturersatz, eine schnelle Tastatur, die jeder Lagerarbeiter bei sich tragen kann, um die Artikel, die nachbestellt werden sollen, schnell zu scannen.

Der Barcode-Scanner:

  • ermöglicht das schnelle Nachbestellen von Artikeln
  • kann Fehler bei der Übermittlung der nachzubestellenden Artikelnummern vermeiden
  • funktioniert auch ohne Datenverbindung
  • ist ein nützliches Gerät, das die Arbeitsweise des Lagerpersonals optimiert

Umsetzung

Der Barcodescanner kann kostenlos bei Würth angefordert werden - hierzu wird ein unentgeltlicher Leihvertrag abgeschlossen.

Sie sind nicht sicher, welche Lösung am besten zu Ihrem Unternehmen passt? Machen Sie den Test!