Wüdesto Basic / Technologieplattform

Technologieplattform

Produkte/Materialien

Welche auf Maß gefertigten Produkte bekomme ich auf der Würth Technologieplattform?
Auf der Wüdesto Basic / Technologieplattform finden Sie Massivholzladen, Metallfertigzargen, Dekorladen, Acryl Hochglanzfronten, Korpen und Arbeitsplatten, sowie Alu-Rahmen, Sonnenschutz, Insektenschutz und Dachbahnen. Mehr Informationen finden Sie in der Würth Technologieplattform-Broschüre und in unserem Video zur Wüdesto Basic / Technologieplattform.

Gibt es fertig zusammengebaute Alu-Rahmen für Möbelfronten?  
Ja, Würth bietet Ihnen zusammengebaute Alu-Rahmen auf Maß in einer Vielzahl von Materialkombinationen und Farben.

Welche Holzarten sind bei Massivholzladen möglich?  
Würth bietet Ihnen 17 Holzarten - Von A wie Ahorn bis Z wie Zirbe finden Sie alle Möglichkeiten im Würth Holzschubladen Blätterkatalog.

In welchen Materialien kann man die Korpen bestellen?  
Die Korpen können in Dekor beschichtet, furniert und lackiert bestellt werden. Sämtliche Standarddekore finden Sie auf unserer Technologieplattform. Sonderdekore und lackierte Teile sind auf Anfrage möglich. Details zur Anmeldung auf der Technologieplattform finden Sie in unserem Beschläge-Center.

Gibt es einen Insektenschutz für Allergiker? 
Alle Würth Durchblickgewebe beinhalten einen Pollenfilter, welche somit bestens für Allergiker geeignet ist.

Kann ich Plissée-Sonnenschutz ohne Bohrlöcher am Fensterrahmen montieren?  
Ja, mit unserem speziellen Klebeadapter ist eine rückstandsfreie Demontage möglich. Dieser ist über die Würth Technologieplattform erhältlich.

Gibt es bei den Fertigteilen Standardmaße oder einen festgelegten Raster an den ich mich halten muss?
Sämtliche Produkte werden bei Würth individuell auf Maß gefertigt. Es gibt keinen festgelegten Raster.

Vorteile und Nutzen der Wüdesto Basic / Technologieplattform

In welcher Qualität werden die Halbfertigteile produziert?
Alle Halbfertigteile werden in Tischlerqualität mit modernsten CNC-Maschinen gefertigt.

Ab welchen Mengen kann ich Halbfertigteile bestellen?
Ab Losgröße 1 bis zu Objektmengen stehen Ihnen bei Würth alle Möglichkeiten offen.

Gibt es einen Support, der mir bei Fragen weiterhelfen kann?
Unsere Mitarbeiter aus dem Beschläge Center stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie unser Beschläge Center hier.

Zu welchen Öffnungszeiten kann ich bestellen?
Wir bieten Ihnen eine einfache Bestellabwicklung rund um die Uhr.
Mehr Informationen zum Bestellvorgang finden Sie auf unserer Website.

Wo finde ich meine Einkaufpreise und Lieferzeiten?
Alle Preise werden direkt nach der Eingabe in Echtzeit berechnet. Die Lieferzeiten sind im Angebot ersichtlich.

Finden und Nutzung der Wüdesto Basic / Technologieplattform

Wie bekomme ich meine Zugangsdaten für die Technologieplattform?
Kontaktieren Sie unser Beschläge Center. Ihre Zugangsdaten bekommen Sie per E-Mail zugesendet. Zusätzlich unterstützt Sie gerne unser Außendienst und unsere Beschlägespezialisten.

Wo finde ich weitere Informationen zu Produkten und Materialien?
Nachdem Sie sich auf unserer Technologieplattform angemeldet haben, finden Sie sämtliche Materialien und Informationen zu unseren Produkten.