isi!! Gefahrstoffmanagement
![Gefahrstoffmanagement Gefahrstoffmanagement](../../../../media/pictures/orsy~1/ORSY_710x426px_ISI_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
Wenn Sie mit chemisch-technischen Produkten umgehen, diese verarbeiten und lagern, müssen Sie sich ausführlich mit dem Thema Gefahrstoffmanagement befassen.
Betriebe stehen im Bereich Gefahrstoff- und Umweltmanagement einer zunehmenden Anzahl an gesetzlichen Verpflichtungen und Anforderungen gegenüber. Diese dienen der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie dem Schutz der Umwelt. Aus der unterschiedlichen Gesetzen wie z.B.: dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ergeben sich Pflichten, die von jedem Arbeitgeber zu erfüllen sind.
isi!! Gefahrstoffmanagement bietet Ihnen die optimale Möglichkeit zur einfachen Verwaltung Ihrer verwendeten Gefahrstoffe.
![isi Icon isi Icon](../../../../media/pictures/orsy~1/isi_icon_res_wl2_frontpage_580.png)
Einfach – unterwegs – offline – mit der isi!! Gefahrstoffmanagement App.
Mit Ihrem Smartphone oder Tablet bequem alle gesetzesrelevanten Dokumente, wie Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen immer und überall online und offline dabei haben!
Die isi!! Gefahrstoffmanagement App macht's möglich!
Damit Sie die App auf ihrem Smartphone oder Tablet online und offline im vollen Umfang nutzen können, ist es erforderlich, vorab alle Daten in der isi!! Gefahrstoffmanagement Online Version im Würth Online Shop zu hinterlegen.
Unsere Online-Version unterstützt seit über 10 Jahren unsere Kunden, die gesetzlichen Anforderungen einfach und zeitsparend zu erfüllen.
Somit können Sie sich auf Ihre Arbeit, statt auf Vorschriften, konzentrieren.
Download für Ihr Smartphone:
Gefahrstoffschrank
![Gefahrstoffschrank Gefahrstoffschrank](../../../../media/pictures/orsy~1/gefahrstoffschrank_res_wl2_frontpage_1200.png)
REFILLO®mat-Sicherheitsschrank TYP 90
Mit dem Gefahrstoffschrank können Sie entzündbare, giftige oder ätzende Stoffe gesetzeskonform und sicher lagern. Der Flügeltürschrank ist feuerbeständig und für die Lagerung von bis zu fünf REFILLO®maten und zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (TYP90) geeignet.
Die Sicherheitsschränke gibt es in zwei Varianten:
- Für bis zu max. 5 x 20 l-Kanister
- Für bis zu max. 2 x 60 l-Fässer
Ihre Vorteile:
- Vorbildlich in Ergonomie und Sicherheit
- Höchste Brandschutzklasse
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min,
Typprüfung nach DIN EN 14470-1, Typ 90 - Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- Eine Bodenauffangwanne, flüssigkeitsdicht verschweißt, Auffangvolumen 60 Liter,
- Inklusive Lochblecheinsatz
- Einfach bedienbare Nivellierschrauben zum Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Schrankes in der Schrankdecke
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Verriegelung mit Profilzylindern schließanlagenfähig
Sicherheitsschrank TYP 90
Der Sicherheitsschrank ist mit drei Wannenböden, einer Bodenauffangwanne und einem Lochblecheinsatz ausgestattet und verfügt über eine intelligente Türtechnik. Durch diese öffnen sich die Türen mit minimalem Kraftaufwand und über einen Handgriff zeitgleich. Sie bleiben in nahezu jeder Position geöffnet und sind im Brandfall selbstschließend.
Ihre Vorteile:
- Thermoüberwachung und ein Zylinderschloss
- Abluftstutzen NW 75 sowie Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1 und Labormöbelnorm DIN EN 14727, GS
- CE-Zeichen