Anlagen für flüssige Betriebsstoffe in Ihrer Werkstatt
Mit Mineralöl, Schmierstoffen, Kühlerfrostschutz und Scheibenfrostschutz muss achtsam umgegangen werden. Wir übernehmen für Sie die Planung, Montage, Prüfung und Wartung der Anlagen für Ihre flüssigen Betriebsstoffe. Haben Sie Fragen zu den technischen Regeln, Vorschriften oder der Eichung von Ölanlagen? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne dazu - vereinbaren Sie hier einen Beratungstermin.

Frischölversorgung
Von einzelnen Komponenten wie beispielsweise geeichten Ölkannen bis hin zu kompletten Ölabgabesets mit bis zu drei Fässern kümmern wir uns um die Frischölversorgung in Ihrer Werkstatt. In einer Abgabestelle können Sie Öl, Kühlerfrostschutz und Scheibenfrostschutz kombinieren und Öl zapfen, ohne einen Tropfen zu vergießen.
Unser Sortiment enthält auch Auffangwannen mit einem Volumen bis 210 l sowie Tanks für Ihre flüssigen Betriebsstoffe mit bis zu 2.500 l Fassungsvermögen. Für die umweltgerechte Lagerung Ihrer Gebinde bieten wir Fassregale mit baumustergeprüften Auffangwannen an.

Altölentsorgung
Bei der Altölentsorgung gibt es drei Produktkategorien: Produkte zum
- Auffangen
- Absaugen
- Kombination aus Auffangen und Absaugen von Öl.
Der mobile bzw. fahrbare Altölsammler hat ein Fassungsvermögen von 80 l und ist zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen geeignet. Die mobilen Öl-Auffangwannen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen von 50 l bis 150 l erhältlich. Für ein sauberes Zwischenlagern von gebrauchtem Öl bieten wir Öl-Sammelbehälter an. Unsere Produkte für die Sammlung, Lagerung und den Transport von Altöl entsprechen den technischen Regeln und den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

Spülgerät für Automatikgetriebe
Mit dem Getriebeölwechselgerät sind Sie für das nächste Getriebeservice gerüstet. Reinigen und pflegen Sie das Automatikgetriebe schnell und effektiv und erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis von Getriebe und Schaltkasten. Unser Ölwechsel- und Reinigungsgerät ist für alle gängigen Automatik- und DSG-Getriebe geeignet.

AdBlue Füllstation
Tanken Sie AdBlue schnell und wirtschaftlich mit dem mobilen vollautomatischen AdBlue Tanksystem. Sie können das Abgabesystem netzunabhängig betreiben und es ist jederzeit und überall einsatzbereit. Gegenüber manuellen AdBlue Tanksystemen ist dieses Befüllsystem wesentlich wirtschaftlicher.