ASSY® 4 - Die Innovationsschraube. Für deine Höchstleistung gemacht.

ASSY® 4 - Die Innovationsschraube. Für deine Höchstleistung gemacht.

Entdecken Sie unsere attraktiven Set-Angebote für Ihre individuelle Anforderung!

 

ASSY® 4 - PAKET HOLZBAU EINSTEIGER

1.735-teilig

  • ASSY® 4 Senkkopf Ø 4,0 – 8,0 mm
  • RW® Bits 20 + 40, 1/4", 25 mm

209,- / Set

 

Nur mehr zwei Bitgrößen für Schraubendurchmesser 4 - 10 mm notwendig.


ASSY® 4 - PAKET HOLZBAU PROFI

7.920-teilig

  • ASSY® 4 Senkkopf Ø 4,0 – 8,0 mm
  • RW® Bits 20 + 40, 1/4", 25 mm

879,- / Set

 

Nur mehr zwei Bitgrößen für Schraubendurchmesser 4 - 10 mm notwendig.


ASSY® 4 - PAKET SKII

805-teilig

  • ASSY® 4 SKII Ø 8,0 mm
  • RW® Bits 40, 1/4", 50 mm
  • Unterlagscheibe 30 mm

349,- / Set

 

Kombiniert die Eigenschaften von Senk- und Scheibenkopfschrauben. Überträgt hohe Kräfte und ist dennoch versenkbar. Flacher Abschluss des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche.


ASSY® 4 PAKET BALKENSCHUHSCHRAUBE

1.660-teilig

  • ASSY® 4 Balkenschuhschraube Ø 5 mm
  • RW® Bits 20, 1/4", 25 mm
  • Winkelverbinder Typ A, 105 + 90 mm

199,- / Set

 

Ideal geeignet für später wieder zu demontierende Blechformteilanschlüsse oder für Anschlüsse mit hohen Lasten an dünnen Holzquerschnitten.


ASSY® 4 EINSTEIGER PAKET TISCHLER

7.455-teilig

  • ASSY® 4 Teilgewinde Ø 3,5 – 4,0 mm
  • Bit RW® 20, 1/4", 25 mm

89,- / Set

 


ASSY® 4 P-PAKET

2.967-teilig

  • ASSY® 4
  • 17-teiliges Bit-Set mit Gürtelclip 1/4"
  • Die Schraube mit Zusammenpresseffekt - optimal für Plattenwerkstoffe.

109,- / Set

 

Die Schraube mit Zusammenpresseffekt - optimal für Plattenwerkstoffe.


ASSY® 4 PLUS-PAKET

4.433-teilig

  • ASSY® 4 Teilgewinde Ø 3 – 4 mm
  • 33-teilige Bit-Box C 6,3
  • Bithalter magnetisch 1/4"

289,- / Set

 


BITBOX

33-teilig

  • Bitbox C 6,3 (1/4)
  • inkl. Bithalter

ab 5 Stk. je

25,90,- / Stück

 


BIT-SET MIT METALL-GÜRTELCLIP

17-teilig

  • C 6,3 (1/4)
  • inkl. Bithalter

ab 5 Stk. je

21,- / Stück