BAULOC® Service Box

Bauloc Servicebox

Alles drin, alles sicher.

Mit der BAULOC® Service-Box liefern wir vorkonfektionierte und vorkommissionierte Ware auf das Baufeld und transportieren diese direkt an den Montageplatz. Mit der abschließbaren Box steht auch bei Abwesenheit eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeug und Montagematerial zur Verfügung.

Perfekt eingesetzt für die Gewerke Haustechnik, Elektrotechnik, Brandschutz oder Trockenbau.

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld

Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm
Gewicht (leer): 70 kg
Ausstattung: Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional