Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  

Springen Sie direkt zu den wichtigsten Themen

Planung und Nachweise

Hier finden Sie alle Unterlagen für eine verlässliche Planung mit RELAST® – von bauaufsichtlichen Zulassungen über technische Gutachten bis zu Montageinformationen. Damit haben Sie die passende Planungsgrundlage für Nachweise und Projektabstimmung kompakt an einem Ort.

RELAST® Planungssoftware

Verlässliche Planung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

  • Modul der Würth Technical Software II
    Direkte Integration in Ihre bestehende Softwareumgebung
  • Schnelle Berechnung
    Durch Eingabe weniger Parameter (z. B. Abmessungen, Bewehrung, Lastfälle)
  • Automatische Bemessung
    Für Querkraft-, Durchstanz- und Biegezugverstärkungen
  • Berücksichtigung von Sonderfällen
    Z. B. Plattentragwerke mit begrenzter Bauteilhöhe
  • Inklusive Visualisierung
    Grafische Darstellung der Verstärkungselemente zur besseren Planung
Kostenlose Software anfordern und Berechnung starten

RELAST® - Starke Zahlen für Ihre Projekte
8260
Schrauben verbaut
30
Projekte seit 2020
18
Tiefbauprojekte
12
Hochbauprojekte
Anwendungsfelder in Hoch- und Tiefbau

RELAST® bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Verstärkung bestehender Bauwerke – von Brücken über Parkhäuser bis hin zu komplexen Aufstockungen. Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsfelder, die Ihre Projekte sicherer und langlebiger machen.

Parkhaussanierung
Effiziente Verstärkung von Parkdecks und Tiefgaragen – flexibel und schnell installiert, ohne Betriebsausfälle.
Gebäudeaufstockungen
Tragwerksverstärkung für neue Stockwerke – sorgt für sichere Erweiterungen bestehender Gebäude.
Schulsanierungen
Optimale Verstärkung im Bildungsbau – für sichere, langlebige Schulgebäude.
Solaranlagen
Nachträgliche Verstärkung zur Integration von Solartechnik – stabile Basis für nachhaltige Energieprojekte.
Urbane Nachverdichtung & Gebäudeumnutzung
Innovative Lösungen für die sichere Erweiterung und Umnutzung bestehender Gebäude – optimal für urbane Flächen.
RELAST® im Einsatz: Praxisbeispiele und Anwendungen
Brückensanierung mit RELAST® in Tirol

Wie lässt sich bestehende Infrastruktur ressourcenschonend und mit minimalem Eingriff sanieren?

Aktuell wird RELAST bei einer Eisenbahnüberführung am Bahnhof Fritzens-Wattens in Tirol eingesetzt – einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Region. Im Projektbericht erfahren Sie mehr über die Hintergründe – das begleitende Video gibt erste Einblicke direkt von der Baustelle.

Zum Blogartikel

Relast Referenz Brückensanierung Tirol
Schmittentunnel Zell am See: Sanierung unter Zeitdruck

RELAST®-Querkraftverstärkung für eine schnelle und sichere Instandsetzung

Nach der Feststellung massiver Risse an der Tunneldecke des Schmittentunnels war rasches Handeln gefragt. Um die Sperrzeit und die Verkehrsbelastung für Zell am See so kurz wie möglich zu halten, fiel die Wahl auf das RELAST®-Querkraftverstärkungssystem von Würth.

Die zentralen Eckpunkte des Projekts

  • Hohe Einsturzgefahr durch unzureichende Schubverstärkung
  • Sanierung bei laufend hoher Verkehrsbelastung
  • Zeitsparender Einbau durch senkrechte Bohrungen
  • 840 RELAST®-Schrauben (Ø 22 mm, Länge 70–100 cm) verbaut
Relast® bei der Tunnelsanierung

Brückensanierung mit RELAST® in Tirol

Wie lässt sich bestehende Infrastruktur ressourcenschonend und mit minimalem Eingriff sanieren?

Aktuell wird RELAST bei einer Eisenbahnüberführung am Bahnhof Fritzens-Wattens in Tirol eingesetzt – einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Region. Im Projektbericht erfahren Sie mehr über die Hintergründe – das begleitende Video gibt erste Einblicke direkt von der Baustelle.

Zum Blogartikel

Relast Referenz Brückensanierung Tirol

Schmittentunnel Zell am See: Sanierung unter Zeitdruck

RELAST®-Querkraftverstärkung für eine schnelle und sichere Instandsetzung

Nach der Feststellung massiver Risse an der Tunneldecke des Schmittentunnels war rasches Handeln gefragt. Um die Sperrzeit und die Verkehrsbelastung für Zell am See so kurz wie möglich zu halten, fiel die Wahl auf das RELAST®-Querkraftverstärkungssystem von Würth.

Die zentralen Eckpunkte des Projekts

  • Hohe Einsturzgefahr durch unzureichende Schubverstärkung
  • Sanierung bei laufend hoher Verkehrsbelastung
  • Zeitsparender Einbau durch senkrechte Bohrungen
  • 840 RELAST®-Schrauben (Ø 22 mm, Länge 70–100 cm) verbaut
Relast® bei der Tunnelsanierung

Brückensanierung ohne Sperre

Durchstanzverstärkung statt Abriss

RELAST® Montage Schritt für Schritt

RELAST® im Überblick: System und Prinzip

RELAST® ist ein zertifiziertes Verstärkungssystem zur nachträglichen Erhöhung des Querkraft-, Durchstanz- und Biegezugwiderstandes von Bestandsbauwerken – etwa bei Brücken, Parkhäusern und Tiefgaragen. Die Montage ist auch bei laufendem Betrieb möglich und schafft rasch wieder belastbare Strukturen.

Zulassungen, Gutachten und Montageinformationen finden Sie oben im Abschnitt „Planung & Nachweise“.

Bauaufsichtliche Zulassung
Bauaufsichtliche Zulassung

Effizientestes Verstärkungssystem mit offizieller Zulassung

Schnelle Montage
Einfache Montage

Montage bei laufendem Betrieb möglich

Traglaststeigerung
Signifikante Traglaststeigerung

Querkraftsteigerung bis zu 100 %, Durchstanz bis zu 40 %

Längere Nutzungsdauer
Verlängerte Nutzungsdauer

Deutliche Erhöhung der Lebensdauer von Bauwerken

Dynamisch belastete Bauwerke
Für dynamisch belastete Bauwerke

Geeignet für Brücken, Parkhäuser & Co.

Sofort belastbar
Rasche Wiederbelastbarkeit

Nach der Montage direkt belastbar und einsatzbereit

Anfrage und technische Vorabklärung
Ing. Jürgen Pfeifer

Ihr Ansprechpartner für RELAST® in Österreich

Bei allgemeinen Fragen zu RELAST® steht Ihnen unser Spezialist Ing. Jürgen Pfeifer gerne zur Verfügung – telefonisch oder per E-Mail.

 

E-Mail: relast@wuerth.at

Telefon: +43 676 8242 6548

 

RELAST® Projekt-Check für den Bestand

Sie planen eine nachträgliche Verstärkung im Bestand? Wir unterstützen bei der:

  • Eignungsprüfung von RELAST®
  • Vordimensionierung sowie der
  • Klärung von Zulassungen, Nachweisen und Montageablauf.

Nach dem Absenden meldet sich unser RELAST®-Spezialist zur kurzen technischen Abstimmung.

Projekt-Check anfragen