Produkte für den optimalen Lagerfluss: Mit Hebetechnik wie Hubtischen, Hochhubwägen und Krananlagen wird ihre Waren reibungslos angehoben. Zum Transport wählen Sie aus Gabelstaplern oder verschiedensten Transportwägen wie z.B. Karren und Schiebebügelwagen aus. Zur übersichtlichen Aufbewahrung stehen Ihnen Stapelboxen und Behältersysteme zur Verfügung.

>> Gut zu wissen:
Transportgeräte und Aufbewahrungsboxen spielen in der Logistik Ihres Betriebs eine wesentliche Rolle. Sie werden vom Büro über die Lagerhalle bis zur Werkstatt und Versandhalle in allen Bereichen eingesetzt und erleichtern und beschleunigen die tägliche Arbeit. Die Transportwägen schonen den Rücken und die Kräfte der Angestellten und so kommt der Arbeitgeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach, die Mitarbeiter vor zu hohen Belastungen zu schützen.
Unschlagbare Vielfalt ...
Im Bereich des Warentransports treffen Sie auf eine enorm große Auswahl an verschiedenen Geräten – von der Transportkarre bis hin zu Krananlagen. Manche Verwendungszwecke werden erst nach einer maßgeschneiderten individuellen Beratung offenbart. Bestimmte Transportmittel können flexibel erweitert werden, z.B. mit Zwischenböden, zusätzlichen Schubladen, Klemmbrettern oder vielseitigen Stapleranbaugeräten. Für spezielle Branchen und Bereiche bieten wir angepasste Modelle an, beispielsweise ist es im Elektronikbereich wichtig, dass die Wägen nichtleitend sind und sich nicht statisch aufladen können. Bei den stationären Hubtischen sind maßgeschneiderte Lösungen erhältlich. Dazu zählen Scherenhubtische, Verladehubtische, Flachformhubtische, Anlagenhubtische und Sonderhubtische.
Optimiertes Lagern ...
Mit den passenden Lagerboxen holen Sie noch mehr aus der möglichen Lagerfläche heraus. In den passenden Lagerbehältern kann die Ware platzsparend und optimal verstaut werden, wodurch die Auslastung des Lagers erhöht wird. Für große Mengen flüssiger oder rieselfähiger Stoffe bieten sich IBC-Container zur Lagerung und zum Transport an.


Ergonomisches Arbeiten ...
Wie auch bei vielen anderen Produkten in der Betriebseinrichtung spielt die Ergonomie bei der Auswahl der Transportgeräte eine wesentliche Rolle. Hubtische erleichtern die Arbeit besonders, wenn z.B. Ersatzteile über mehrere Geschosse schnell und schonend transportiert werden sollen. Höhenverstellbare Transportwägen lassen sich problemlos an die Körpergröße der Mitarbeiter einstellen, führen so zu einer besseren Haltung und schonen den Rücken. Für eine sichere Handhabung sorgen rutschfeste Griffe, die besonders bei öligen oder nassen Händen von Vorteil sind. Für einen gefahrlosen Transport ist auf das Gewicht und die Größe des Transportguts zu achten. Die maximale Traglast des Transportgeräts darf nicht überschritten werden und auch die Größe der Ladefläche muss berücksichtigt werden. Außerdem ist auf die allgemeine Qualität der Transportgeräte zu achten. Sie sollten stabil und robust konstruiert sein, um den täglichen Einsatz langfristig zu meistern.
Warum Transportmittel von Würth?