Von Kehrmaschinen, über Hochdruckreiniger bis zu Trockeneis-Strahlgeräten
Die Produktvielfalt und deren Anwendungen im Bereich Wasch- und Reinigungstechnik sind umfassend. Von Industriesaugern zum Reinigen Ihres Betriebes bis zu Trockeneis Sandstrahlgeräten für die Reinigung elektrischer Anlagen finden Sie bei uns verschiedene Trocken- oder Nassreinigungsgeräte. Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Reinigungsgerät für Ihren Betrieb? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Auswahl - vereinbaren Sie hier einen Termin.

Industriesauger
Steigern Sie die Hygiene und Sauberkeit in Ihrem Betrieb mit einem leistungsstarken Gewerbe- und Industriesauger. Die Sauger bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise die Reinigung von Bodenbelägen aller Art, Fenstern und Sanitäranlagen oder auch das Absaugen von Spänen.

Kehrmaschinen
Eine Reinigung mit dem Besen ist zeit- und personalaufwändig und ungenauer als die Reinigung mit einer Kehrmaschine. Entscheiden Sie sich für eine unserer Kehrmaschinen bzw. Kehrsaugmaschinen, um Ihren Betrieb nachhaltig sauber zu halten.

Nassreinigungsmaschinen
Mit unseren Scheuersaugmaschinen reinigen Sie kleine bis mittelgroße Flächen wie z.B. Verwaltungsgebäude oder Werkstätten. Unsere Modelle bieten eine Flächenleistung von 1.700 bis zu 5.340 m2 pro Stunde und haben einen reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch.

Hochdruckreiniger
Zur gründlichen Reinigung von Geräten, Fahrzeugen oder hartnäckigen Verschmutzungen in Gebäuden haben Sie die Auswahl zwischen Kalt- und Warmwasser Hochdruckreinigern. Der Arbeitsdruck der Reinigungsgeräte liegt zwischen 130 und 200 bar.

Trockeneis Strahlgerät
Elektrische Anlagen wie z.B. Schaltschränke oder feuchte-empfindliche Fahrzeugteile wie das Lüftungssystem werden besonders effektiv und schonend mit einem Trockeneisstrahler gereinigt. Bei diesem Reinigungsverfahren bleibt das Trägermaterial trocken und es wird höchste Abtrageleistung erzielt. Das Trockeneis wird in Form von Pellets auf das zu reinigende Objekt gestrahlt. Deren handelsübliche Größe beträgt 3 mm. Mit unseren Trockeneismühlen können Sie die Trockeneis-Pellets selbst auf die von Ihnen gewünschte Größe zermahlen.